機構部品 :「非移行性ゴム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ハイパー防振ゴムマット
RoHS
音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業) 動画あり
防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム 厚さ(mm)25 径(Φmm)70 適合サイズ(mm)40~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
1袋(4個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
粘着剤アクリル系粘着性剤 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性 適合用途防音/キズを防止
1袋(4個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等 材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/- 表面処理亜鉛メッキ 移行汚染度5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性 適合用途防音/キズを防止
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング