機構部品 :「騒音防止ゴム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質天然ゴム 引張強度(MPa)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-5~70℃ ゴム硬度55°±5
1枚
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパー KI・RI 倉敷化工 動画あり
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ハイマウント
エコ商品
簡単な取り付けで機械機器の振動衝撃騒音を防止する装置です。 特殊ゴムの採用で耐油性耐久性にも優れています。 設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。 RoHS対応品です。
用途各種工業機械 材質クロロプレン系ゴム(CR)+熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上シルバー色メラミン焼付け塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハイマウント
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形 材質(本体)鋳鉄 接続方式片端おねじ 材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250) 材質(シャフト)SS400 材質(ワッシャー)SS400 特性耐久性/耐油性 表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合用途防振
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)
エコ商品
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) 仕上シルバー色焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,000 税込20,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防振パッド KH型
エコ商品
ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
用途精密機器、空調機器、各種機械 材質天然ゴム(NR) 取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード23779
1個
4,835 税込5,319
欠品中

RS Pro 防振 最初に、この少し控えめな防振のフィートは適度に簡単に見るかもしれない。ただし、この丸型防振マウントの性能は、世界中の多くのユーザーに認められています。メーカーでは、椅子用のゴム脚、ゴム製家具脚、防振マシンレジューサ、ドアバンパーなど、商業用途や家庭用途に適した RS Pro 防振マウントを自信を持って導入しています。汎用性に優れたゴム製マウントは、振動の吸収、絶縁、騒音の防止に最適なソリューションです。各種マウントを取り揃えており、大規模な産業用機械のインフラストラクチャに関する懸念に対応するために適用します。表面に接触している製品のマウントを使用することで、動作の制限や騒音を確実に抑えることができます。これらの黒いゴムのための寿命は例外的、これは長期投資であることを意味する。防振マウントは、床や機械だけでなく、負傷の可能性から人々を保護します。メーカーの扱う製品は、高額な代金を支払うことなくトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、エンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このゴムの最大連続温度は 50 C です この防振装置の最大断続温度は 70 C です ゴムは ROHS 及び WEE に準拠しています 50 個の防振マウントがバッグに収められています 最小動作温度は -30 C です 最大動作温度は +70 C です この合成ゴムは、簡単に取り付けることができます 長寿命 汎用用途(商用及び家庭用) エンジニアによってレビューされます 熱可塑性加硫( TPV )製 用途 産業用機械に使用されています 家具の脚(テーブル、椅子) ドアバンパ 洗濯機 この防振マウントは、硬木床を保護します よくある質問 防振マウントはどのように機能しますか? このマウントは振動を遮断することで機能し、最終的にはノイズを軽減して衝撃負荷から保護します。
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 10mm全体の高さ = 15.5mmフット形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.8 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全体の高さは 5.1 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 19.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(42個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは白です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 白直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、 さまざまな素材に使用可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.1 mm で、 PUR 素材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.1mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .スペーサとして使用 .プロテクタとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 19.1mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.8 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全体の高さは 5.1 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 19.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(42個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.1 mm で、 PUR 素材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.1mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 19.1mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 16.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 .透明なフットカラー . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 16.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円錐防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 18.3 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 14.2mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円錐形mmカラー = 黒直径 = 18.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動 .白いフットカラー用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 白直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 16.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 16.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 .透明なフットカラー . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります