機構部品 :「黒染めねじ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

温度範囲(°F)~230 材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~482 材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム ねじ2A-UNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度(℃)110 材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ 寸法l4(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高温度(℃)110 材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ワーク・ストッパー、円筒形
エコ商品
材質本体:スチール/浸炭焼入れ研磨、取付プレート:スチール/黒染、ねじ:スチール/強度クラス8.8(ISO4762) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高温度(℃)100 材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅 最高温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度(℃)100 材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)くさびクランプ
エコ商品
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅) 表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)317 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トラスコ品番806-0619 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼 質量(g)380 取付穴(mm)50 寸法h1(mm)41 寸法h2(mm)22 寸法h3(mm)17.5 寸法d1(mm)28.7 寸法d2(mm)17.8 締付トルク(N・m)66 寸法l1(mm)約 7 寸法d5(mm)39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 寸法d4M4
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ボアクランプ・マンドレル
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプレバー オネジ
半径(30mm)の回転でクランプできます。
トラスコ品番806-0908 材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
749 税込824
翌日出荷

最高温度(℃)250 材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
仕様エルゴアジャストクランプレバー トラスコ品番806-0587 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め 種類クランプレバー 取付部おねじ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

最高温度(℃)100 材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度範囲(°F)~230 材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~230 材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~482 材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム ねじ2A-UNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~482 材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム ねじ2A-UNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度(℃)110 材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング