機構部品 :「黒染め」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
1個
159 税込175
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)黒染
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め) タイプSUS黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)黒染 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ 強度5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
119 税込131
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
259 税込285
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)スチール 表面処理(本体)黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部おねじ 強度5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
289 税込318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)317 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部おねじ(段付) 強度5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
269 税込296
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
529 税込582
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)スチール 質量(g)154 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

材質(本体)スチール 質量(g)154 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

材質熱処理鋼/熱処理/黒染 寸法s(mm)約 9 寸法l3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M4
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ 強度5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
139 税込153
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状N形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 表面処理(本体)黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

最高温度(℃)250 材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状B 材質(本体)快削鋼 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削鋼
1個
449 税込494
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状A 材質(本体)快削鋼 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削鋼
1個
349 税込384
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります