機構部品 :「2軸 ヒンジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

HG-T70S30 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番380-2183 質量(g)229 種類二軸型 使用温度範囲(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6] 中央部穴径(Φmm)12
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

TH-153 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋 動画あり
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc 質量(g)445 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル 仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃ 材質亜鉛合金 質量(g)165 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋 材質ステンレス鋼板(SUS316) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13343
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11378
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷

セット内容ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1 材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)251 表面処理アルマイト
1個
2,365 税込2,602
当日出荷

平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)平行二軸トルクヒンジ
エコ商品
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル 材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼 質量(g)16 使用温度(℃)0~60 仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地 推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジ
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など 材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0) 質量(g)12 タキゲンコード13525
1個
535 税込589
当日出荷

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-TAJ40SC20 2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジ
エコ商品
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4N。m)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 質量(g)480 使用温度(℃)-10~50 トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20% RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジ
エコ商品
2軸アシストトルクヒンジHG-TAJ40SC20の角度規制プレートです。
種別90°角度規制プレート 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g/セット)26.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷

コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等 材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/- 仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf) 質量(g)97.4 ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)57 寸法L1(mm)72 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)56 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)19 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)14 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)47.5 寸法H3(mm)10 寸法H4(mm)1 定格トルク(N・m)(2個)0~4 表面仕上げシボ加工 寸法M6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g)20 寸法L1(mm)50 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 寸法L2(mm)14.5 寸法W(mm)37 寸法L3(mm)21 寸法H1(mm)13.5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)9 寸法H2(mm)5 寸法P1(mm)25.5 寸法P2(mm)31.5 寸法H3(mm)7 寸法H4(mm)1.5 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)(2個)0~1 表面仕上げシボ加工 寸法M4 タキゲンコード13271
1個
627 税込690
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)15 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)0~0.8 寸法α(°)260 寸法MM5 タキゲンコード13135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)44 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)0~4 寸法α(°)250 寸法MM6 タキゲンコード13134
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります