機構部品 :「EPD」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50±5
圧縮された状態から瞬時に復元します。
永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。
応力緩和が少ない
軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。
EPDM製のため耐候性に優れています。
C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)-20~80
長さ(m)1
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。
厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。
色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。
設置面のキズ防止に使用
段差の調整やかさ上げする時に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)90
幅(mm)90
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
用途配管等の保護用に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50±5
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
種類ゴム足
材質天然ゴム
色黒
座金(ワッシャー)が入ったゴム脚です。
用途底面の取り付けに。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)65±5
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
色黒
粘着剤アクリル系粘着性剤
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
キズ・音・すべり止めに効果UP↑
耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム
プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに
W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。
エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。
「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。
本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。
それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。
「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質HPスポンジ、TPO
材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
質量(g)60(1m)
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度20
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱
材質EPDM
色黒
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50~70
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等
材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 9mm外径 = 14mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 60mm外径 = 67mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0954
アズワン品番65-8017-98
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 2mm外径 = 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 85mm外径 = 91mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 39mm外径 = 49mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 36mm外径 = 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 20mm外径 = 22mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 80mm外径 = 84mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 66mm外径 = 76.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 40mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 37mm外径 = 41mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。