機構部品 :「HL-10」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 HL104
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:104 形状片方ボス 寸法ボス長L:30 Φd25.1 ΦD1SΦ37 ΦD219 寸法E24 寸法A39 締付ねじM6 図面番号No.B
1個
3,998 税込4,398
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ HLシリーズ 左勝手
寸法(mm)Φ37×68 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ HLシリーズ 右勝手
寸法(mm)Φ37×68 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-5~70℃ ゴム硬度55°±5
1枚
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ HLシリーズ 片方ボス
寸法(mm)Φ37×69 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)HL100
直角軸の取付けに
仕様左締め 形状クロス90°穴 サイズΦ37×70 備考左締め
1個
5,775 税込6,353
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)HL101
直角軸の取付けに HL100に対して締付ネジが反対側に
仕様右締め 形状クロス90°穴 サイズΦ37×70 備考右締め
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)HL104・HL104M・HL104L
他の部品と自由に組み合せ
仕様-
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS4
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.5 高さ(mm)9.1 穴サイズ(mm)5.1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS9
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.9 高さ(mm)10.2 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS5
エコ商品
幅(mm)19.1 高さ(mm)13.5 穴サイズ(mm)5.8 材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


岩田製作所ラバーシール TRS3-3
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)9.5 高さ(mm)5.6 穴サイズ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS1
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)12.7 穴サイズ(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。 材質合成ゴム(CR) 使用温度範囲(℃)-5~110 ゴム硬度55°±5
1枚
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHL-10-300 防振パッド 倉敷化工 動画あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

岩田製作所ラバーシール TRS5-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)19.1 高さ(mm)14.3 穴サイズ(mm)8.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS8
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS3
エコ商品
材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS6-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.1 高さ(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS12H
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)9.1 粘着性標準 穴サイズ(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS7
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.9 高さ(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS6
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)9.5 高さ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS10
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7(上辺:16.2) 高さ(mm)9.4 穴サイズ(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20 文字高(mm)7 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS8-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS1-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)9.5 高さ(mm)11.1 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDP-02 デジタルポジションインジケーター
エコ商品
軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平 色(ハウジング)オレンジ
1個
9,894 税込10,883
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS2-3
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.9 高さ(mm)15.9 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
829 税込912
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)500 色(ハウジング)オレンジ
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS7-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)7.6 高さ(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS4-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)19.1 高さ(mm)9.5 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS1-3
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)12.7 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃)max.+80 回転方向 質量(g)50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
質量(g)20 シャフト径(Φmm)10 文字高(mm)4 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 材質(ノブ)アルミニウム 表面処理(ノブ)アルマイト表面処理 読取方向H ハウジング色オレンジ
1個
11,446 税込12,591
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング