機構部品 :「c」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差0~-0.005
硬度HRC58~62
材質SCM445
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプC型
仕様黄銅メッキ付
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
材質シリコーンゴム(Q)
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)158
タイプフェノール樹脂製
D17
C16
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)116
タイプフェノール樹脂製
F5
D10
C10
E11
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
F3
D7
C6
E8
GM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)278
タイプフェノール樹脂製
D17
C16
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)198
タイプフェノール樹脂製
D17
C16
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)173
タイプフェノール樹脂製
D14
C13
E13
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
F3
D7
C6
E8
GM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A238.1
B352.4
D476.2
C463.5
移動距離(mm)530
質量(kg/ペア)2.27
耐荷重(N/ペア)637
レール長さ(mm)508
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B203.2
F311.1
C304.8
E200
G323.8
移動距離(mm)279
質量(kg/ペア)0.68
耐荷重(N/ペア)461
レール長さ(mm)355.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
質量(kg/ペア)1
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)508
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
B152.4
F260.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)227
質量(kg/ペア)0.59
耐荷重(N/ペア)481
レール長さ(mm)304.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)16
タイプフェノール樹脂製
D5
C10
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500
許容トルクT(N・m)13
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)14
タイプフェノール樹脂製
D5
C10
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500
許容トルクT(N・m)13
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B16
質量(g)78
タイプフェノール樹脂製
D8
C17
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600
許容トルクT(N・m)50
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B16
質量(g)153
タイプフェノール樹脂製
D8
C17
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600
許容トルクT(N・m)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
D3
C7
EM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100
許容トルクT(N・m)2.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)148
タイプフェノール樹脂製
D14
C13
E13
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29
質量(g)61
タイプフェノール樹脂製
F5
D9
C8
E10
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29
質量(g)81
タイプフェノール樹脂製
F5
D9
C8
E10
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A339.7
B568.3
F555.6
D666.7
C654
E679.4
移動距離(mm)734
質量(kg/ペア)2.77
耐荷重(N/ペア)353
レール長さ(mm)711.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A314.3
B517.5
F504.8
D615.9
C603.2
E628.6
移動距離(mm)683
質量(kg/ペア)2.54
耐荷重(N/ペア)382
レール長さ(mm)660.4
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A288.9
B466.7
F454
D565.1
C552.4
E577.8
移動距離(mm)632
質量(kg/ペア)2.32
耐荷重(N/ペア)412
レール長さ(mm)609.6
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A314.3
B504.8
D628.6
C615.9
移動距離(mm)683
質量(kg/ペア)2.91
耐荷重(N/ペア)471
レール長さ(mm)660.4
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A300
B395
D395
C410
E410
移動距離(mm)333
質量(kg/ペア)0.68
耐荷重(N/ペア)196
レール長さ(mm)450
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A304.8
B508
F615.9
D314.3
C609.6
E504.8
G628.6
移動距離(mm)481
質量(kg/ペア)1.27
耐荷重(N/ペア)265
レール長さ(mm)660.4
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A254
B406.4
F514.3
D263.5
C508
E403.2
G527
移動距離(mm)404
質量(kg/ペア)1.09
耐荷重(N/ペア)333
レール長さ(mm)558.8
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A265
B345
D345
C360
E360
移動距離(mm)296
質量(kg/ペア)0.6
耐荷重(N/ペア)206
レール長さ(mm)400
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A339.7
B555.6
D679.4
C666.7
移動距離(mm)733
質量(kg/ペア)3.13
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)711.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A225
B295
D295
C310
E310
移動距離(mm)259
質量(kg/ペア)0.52
耐荷重(N/ペア)226
レール長さ(mm)350
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A150
B195
D195
C210
E210
移動距離(mm)184
質量(kg/ペア)0.36
耐荷重(N/ペア)235
レール長さ(mm)250
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。