機構部品 :「jis ニップル」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプA型
仕様黄銅メッキ付
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)SUS303
黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプC型(90°)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-57
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-58
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプB型(67.5°)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
ステンレス製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプC型(90°)
材質(本体)SUS303
ステンレス製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプB型(67.5°)
材質(本体)SUS303
こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅生地
モノタロウ
¥539
税込¥593
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプA型普及品
仕様黄銅生地
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-54
入数5個
ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプC型
仕様黄銅メッキ付
機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。
材質鉄
表面処理三価クロメート白色
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
アズワン品番67-2480-24
1袋(3個)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプB型
仕様黄銅生地
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプC型
仕様黄銅生地
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別グリスニップルA型
材質(本体)ステンレス(SUS304相当)
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個
材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
¥9,010
税込¥9,911
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリースニップル B型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプB型
仕様黄銅メッキ付
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。