機構部品 :「m12ボルト 寸法」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番758-4431
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)5
高さ(mm)9
質量(g)50
径(Φmm)【上面】30
ねじ寸法M12×1.75
耐荷重(kN)6
適合ボルト径M12
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)15
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)15
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)15
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)63
寸法B1(mm)15
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法B2(mm)32
寸法B1(mm)15
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)15
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)15
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:220.3g
アズワン品番65-6076-91
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
エスコ品番EA948DP-24
材質SCM435
寸法A(mm)100
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM12
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FC-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法D(mm)8
寸法B(mm)120
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FC-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法D(mm)8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法D(mm)7
寸法B(mm)100
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)7
寸法B(mm)75
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FC-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)8
寸法B(mm)75
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FC-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法D(mm)8
寸法B(mm)65
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法D(mm)7
寸法B(mm)65
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-27
材質SCM435
寸法A(mm)200
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM12
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-26
材質SCM435
寸法A(mm)160
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM12
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-25
材質SCM435
寸法A(mm)125
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM12
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法D(mm)7
寸法B(mm)120
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-22
材質SCM435
寸法A(mm)63
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)25
寸法CM12
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-21
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM12
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FC-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法D(mm)8
寸法B(mm)55
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FC-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法D(mm)8
寸法B(mm)45
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法D(mm)7
寸法B(mm)55
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法D(mm)7
寸法B(mm)33
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法D(mm)7
寸法B(mm)40
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-23
材質SCM435
寸法A(mm)80
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)32
寸法CM12
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FC-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)33
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T16
L32
H54
質量(g)18
D34
H171
寸法T1(mm)12
MM12×1.75
最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)22
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。