機構部品 :「m18 1.5 ボルト」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm)26 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-18 厚さ(mm)1.5 ボルトM18
1個
905 税込996
当日出荷

クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4270 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 長さ(mm)150 幅(mm)38 質量(kg)1.5 高さ(mm)25 適合ボルト径M18、M20
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A18 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-35L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1組(2個)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10) 質量(g)375 ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
10,300 税込11,330
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります