機構部品 :「scm435 ワッシャ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
RoHS
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューストロング販売ストロングワッシャー
ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。
用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに 材質SCM435
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
RoHS
質量(g)1.5 長さ(mm)20 ねじピッチ0.5 寸法H(mm)3 寸法D(Φmm)5.5 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)2.87 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)5.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.5 寸法T2(mm)0.7 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトダブルサイドクランプ
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)
付属品平座金2個 材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR 表面処理締付ボルト:黒染め 熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります