カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ(6)
        • 蝶番・ヒンジ(9)
        • アルミフレーム(13)
        • キャッチ(26)
        • 扉部品(3)
        • トリム・トリムシール(1)
        • シム(7)

機構部品 :「spcc板」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(定尺) 岩田製作所シムプレート(定尺)岩田製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングガイド 岩田製作所カッティングガイド岩田製作所
2,798税込3,078
1袋(1個)
翌々日出荷
材質SPCC表面処理クロムメッキ板厚(mm)1.6
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(シート) ハヤシシムプレート(シート)ハヤシ(11件のレビュー)
698税込768
1枚
当日出荷から13日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート 鉄 岩田製作所シムプレート 鉄岩田製作所
4,998税込5,498
1パック(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150長さL(mm)500材質RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(ロール) ハヤシシムプレート(ロール)ハヤシ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマグネットキャッチ(縦型) TAKIGEN(タキゲン)スーパーマグネットキャッチ(縦型)TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
強力マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)強力マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
取手 栃木屋取手栃木屋(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ワンタッチオープンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)丸型ワンタッチオープンキャッチTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋上蓋用重量用ワンタッチステー栃木屋(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
前後両面とも吸着できます。 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。 サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色アイボリー材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
408税込449
1個
当日出荷から4日以内出荷
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-質量(g)32.5ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)プッシュラッチTAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
当日出荷
ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途配分電盤・計測機器材質ベース板:冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部:ポリカーボネート(PC)質量(g)12表面仕上げベース板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23562
スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
578税込636
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内に使用する各種機器材質(ケース)ポリアセタール(POM)
小型埋込みマグネットキャッチ用受板 TAKIGEN(タキゲン)小型埋込みマグネットキャッチ用受板TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)埋込みマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
薄型マグネットキャッチ(L1=53) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=53)TAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
当日出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)29材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)30寸法H(mm)6.7寸法L1(mm)53寸法L2(mm)31材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)34寸法P1(mm)44寸法P2(mm)20寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)23表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-質量(g)122.5許容荷重(N[kgf])約39.2[4]ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から14日以内出荷
マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10) TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10)TAKIGEN(タキゲン)
50税込55
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法P(mm)54寸法W4(mm)64表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70222
オートヒンジ 栃木屋オートヒンジ栃木屋(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/-仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf)質量(g)97.4ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10) TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)TAKIGEN(タキゲン)
45税込50
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
薄型マグネットキャッチ(L1=43) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=43)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)9材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)6.5寸法L1(mm)43寸法L2(mm)20材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)24寸法P1(mm)34寸法P2(mm)13寸法W1(mm)17寸法W2(mm)16.5表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
薄型マグネットキャッチ(L1=64) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=64)TAKIGEN(タキゲン)
242税込266
1個
当日出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)49材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47寸法H(mm)7.7寸法L1(mm)64寸法L2(mm)42材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)45寸法P1(mm)55寸法P2(mm)30寸法W1(mm)24.5寸法W2(mm)24表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
プッシュインキャッチ用受板 TAKIGEN(タキゲン)プッシュインキャッチ用受板TAKIGEN(タキゲン)
45税込50
1個
当日出荷
埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。
用途鋼製キャビネットの蓋止め材質冷間圧延綱板(SPCC)適合板厚(mm)0.8~1表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22252
ロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途小型配分電盤・制御盤
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-質量(g)48ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
小型埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)小型埋込みマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
90税込99
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
帯電防止スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)帯電防止スーパークリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
600税込660
1個
当日出荷から4日以内出荷
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,069税込2,276
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
アジャストマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)アジャストマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
当日出荷
磁石が5mm範囲で調整できます。
用途キャビネット吸着力(N)30±5材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20材質(ケース)ポリプロピレン(PP)表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23291
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
用途分電盤・工作機械・キャビネット吸着力(N)47±10材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ブラック表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23298
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
249税込274
1個
当日出荷
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)14材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)22ケース色ブラウン材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20363
標準型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ロッカー・引出し付属品キー2本

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

spcc板特集
おすすめ人気ランキング
機構部品