カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(26)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(29)
        • 蝶番・ヒンジ(13)
        • アルミフレーム(22)
        • スライドレール・ガイドレール(41)
        • キャッチ(5)
        • パイプフレーム(35)
        • ヒーター・熱風発生機(1)
        • 扉部品(9)
        • 足場周辺機器(18)
        • シール/バネ部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

機構部品 :「sus304 s2」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引きバネ 材質ステンレスSUS304 SHK

    引きバネ 材質ステンレスSUS304

    SHK(35件のレビュー)
    268税込295
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質ステンレスSUS304
  • ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    589税込648
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    599税込659
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • S-2型蓋止 栃木屋

    S-2型蓋止

    栃木屋
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
    用途計測機器・各種ケース許容荷重(N[kgf])49.1[5]材質C2801、C2700、SUS304質量(g)23.5部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • SプレートブラケットS-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2

    SUS(エスユーエス)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)29.6
  • S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ コノエ

    S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ

    コノエ
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ コノエ

    S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ

    コノエ
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • SプレートブラケットS-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
  • S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズ コノエ

    S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-V2ドーム型重量物用サンアジャストボルト ステンレス製 S-V2S 30Xシリーズ コノエ

    S-V2ドーム型重量物用サンアジャストボルト ステンレス製 S-V2S 30Xシリーズ

    コノエ
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS2 12Xシリーズ コノエ

    S-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS2 12Xシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエ

    S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製

    コノエ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
  • S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ コノエ

    S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ

    コノエ
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ コノエ

    S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ

    コノエ
    989税込1,088
    1個
    8日以内出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • SプレートブラケットSS-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-H2

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)83
  • フットベース 4040 2S SUS(エスユーエス)

    フットベース 4040 2S

    SUS(エスユーエス)
    1,088税込1,197
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)104
  • フットベース 6060 2S SUS(エスユーエス)

    フットベース 6060 2S

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    9日以内出荷
  • SプレートブラケットSS・H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS・H2キット

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2材質SUS304質量(g)83
  • SプレートブラケットL40-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)58
  • SプレートブラケットL40-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    384税込422
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
  • ステンレス押バネ ハイロジック

    ステンレス押バネ

    ハイロジック(7件のレビュー)
    269税込296
    1袋(2個)
    当日出荷
    ばね・スプリングシリーズ
    材質SUS304WPB初張力(N)-
  • ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(アーム)ポリアセタール仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    531税込584特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • SプレートブラケットL45-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL45-H2

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)70
  • ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
    仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
  • ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-20CS

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
  • SプレートブラケットL45-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL45-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容SプレートブラケットL45-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)70
  • ステンレス 密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉ハンドル高受

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60933
  • ステンレス スプリング取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング取手

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    563税込619
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。
    用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
  • スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スモールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィックスチャークランプ イマオコーポレーション

    フィックスチャークランプ

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
  • トルクヒンジ(ステンレス) シブタニ

    トルクヒンジ(ステンレス)

    シブタニ
    679税込747
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
    用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠(スチール・ステンレス) シブタニ

    パチン錠(スチール・ステンレス)

    シブタニ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    バネ部により締め付けます。
    用途車両、機械などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 面出しジグ Lキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ Lキット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8
  • パチン錠(ステンレス) シブタニ

    パチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)65(7kgf)
  • ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途防音扉などの大型密閉用扉
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ
    4,688税込5,157
    1個
    当日出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • 面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ Sキット

    SUS(エスユーエス)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品