カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 圧縮空気清浄化機器(2)
- 空圧補器(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ghw」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-03~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-06~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-03~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-03~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-02~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-02~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-04~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-06~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-F03~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-03~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F04~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F06~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F03~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-F02~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F02~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-02)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F02~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F06~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F02~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F03~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F03~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F04~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-03~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-04~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-04~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-03~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-02~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-02~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-02~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-02~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-F04~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-F04~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-F02~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-F02~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-F03~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-F03~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら