絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン
  • 電球の種類HIDランプ(33)
  • 電球の種類LED(2,865)
  • 電球の種類キセノン(1)
  • 電球の種類クリア電球(9)
  • 電球の種類クリプトン(48)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(29)
  • 電球の種類シリカ電球(17)
  • 電球の種類レフランプ(49)
  • 電球の種類白熱電球(168)
  • 電球の種類耐振電球(20)
  • 電球の種類蛍光灯(228)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(10)
ブランド
  • ELPA(24)
  • ウシオライティング(21)
  • OSRAM(15)
  • 岩崎電気(9)
  • オスラム(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • オーム電機(5)
  • EARTH MAN(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • フジマック(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • パオック(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • 河北ライティングソリューションズ(KLS)(1)
  • 富士倉(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用ウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
両口ハロゲンランプ ブライトライト両口ハロゲンランプブライトライト
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
両口金形ハロゲンランプ
電圧(V)110電球形状ハロゲン電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50ウシオライティング(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN投光器用ハロゲンランプ (交換用)EARTH MAN(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用岩崎電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
ビームライト E26 散光形 旭光電機工業ビームライト E26 散光形旭光電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20
ハロゲンワークライト 500W EARTH MANハロゲンワークライト 500WEARTH MAN(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。消費電力(W)(適合電灯)500電球の種類ハロゲン設置場所屋内、屋外コード長さ(m)約3電源タイプ電源コード式付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370芯数2適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
J12V20WAXS ELPAJ12V20WAXSELPA
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)20定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形85WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
JD110VFG9P2 ELPAJD110VFG9P2ELPA(3件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
ミニハロゲン電球 ウシオライティングミニハロゲン電球ウシオライティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン75W形65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン75W形65WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気アイハロゲンランプJ形50W岩崎電気
1,998税込2,198
1個
欠品中
種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
J12V50WAXS ELPAJ12V50WAXSELPA
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35
64440S ハロゲン電球 オスラム64440S ハロゲン電球オスラム
899税込989
1個
当日出荷
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
ハロゲン球 150W Jタイプ DAISHIN(大進)ハロゲン球 150W JタイプDAISHIN(大進)(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン仕様Jタイプ、150W対応機種DLA-100
J12V10WAXS ELPAJ12V10WAXSELPA(1件のレビュー)
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
エコクールハロゲン中角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角35WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
寸法(mm)全長50×径35口金EZ10本体質量(g)20電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用岩崎電気(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア
両口金ハロゲンランプ ELPA両口金ハロゲンランプELPA(13件のレビュー)
665税込732
1個
当日出荷
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に電球の種類ハロゲン適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用ウシオライティング
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60
ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン150W形130WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
JD110VG9P2 ELPAJD110VG9P2ELPA
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
ハロゲン球 150W/110V 1個入 オーム電機ハロゲン球 150W/110V 1個入オーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入オーム電機
939税込1,033
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)130定格電圧(V)110クリア全長(mm)75消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
JDW110V85WGS/K(EU11) ELPAJDW110V85WGS/K(EU11)ELPA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
JCD ハロゲン電球 ウシオライティングJCD ハロゲン電球ウシオライティング
12,980税込14,278
1個
当日出荷から60日以内出荷
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
JDR110VLW/K ELPAJDR110VLW/KELPA(1件のレビュー)
3,229税込3,552
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
両口ハロゲン電球 J ウシオライティング両口ハロゲン電球 Jウシオライティング
8,998税込9,898
1個ほか
3日以内出荷から70日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S
JDR110VW/K-2P ELPAJDR110VW/K-2PELPA
5,998税込6,598
1箱(2個)
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ(小泉成器)【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプコイズミ(小泉成器)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
JD110V60WFG9PN2 ELPAJD110V60WFG9PN2ELPA(1件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明