絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ
  • 電球の種類LED(2,864)
  • 電球の種類キセノン(1)
  • 電球の種類クリア電球(9)
  • 電球の種類クリプトン(48)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(29)
  • 電球の種類シリカ電球(17)
  • 電球の種類ハロゲン(111)
  • 電球の種類レフランプ(49)
  • 電球の種類白熱電球(168)
  • 電球の種類耐振電球(20)
  • 電球の種類蛍光灯(229)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(10)
ブランド
  • 岩崎電気(20)
  • オスラム(6)
  • キタムラ産業(1)
  • タイカツ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ワコウ(1)
  • OSRAM(1)
  • Livtec(リブテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
FECセラルクスエースPRO 岩崎電気FECセラルクスエースPRO岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
アイ マルチメタルランプ 岩崎電気アイ マルチメタルランプ岩崎電気
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率で、演色性も優れた白色光。
口金E39
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類HIDランプ
LEDデスクスタンド Livtec(リブテック)LEDデスクスタンドLivtec(リブテック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
学習向けのLEDデスクスタンド!広範囲を照射可能(光源部約200°回転)高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
電球の種類HIDランプ消費電力(W)7.9電源コード(m)約1.7質量(kg)約1.5スイッチタッチ式全光束(Lm)574寸法(cm)約32.5×22×35光源高演色白色LED×21灯色温度(K)6200照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)光源寿命40000時間待機電力(W)0.5演色指数(Ra)83
セラルクス(屋外街路灯専用形) 岩崎電気セラルクス(屋外街路灯専用形)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
口金E26点灯方向任意電球の種類セラルクス
FECセラルクスエース 岩崎電気FECセラルクスエース岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)岩崎電気
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W岩崎電気
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプトラスコ品番805-2896
セラルクス 岩崎電気セラルクス岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(2個)
8日以内出荷
定格寿命(時間)12000電球の種類HIDランプ
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
13,980税込15,378
1箱(2個)
8日以内出荷
全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
セラルクス 70W 岩崎電気セラルクス 70W岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
電球の種類セラルクス
セラルクス 35W (電子安定器専用) 岩崎電気セラルクス 35W (電子安定器専用)岩崎電気
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
口金E26定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)ランプ電圧(V)85定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46平均演色評価数(Ra)90点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
セラルクスTC (G8.5口金形) 岩崎電気セラルクスTC (G8.5口金形)岩崎電気
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G8.5ランプ電圧(V)85種類透明形点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス 屋外街路灯専用形 岩崎電気セラルクス 屋外街路灯専用形岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
口金E26定格ランプ電力(W)150ランプ電圧(V)95種類透明形相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス 岩崎電気セラルクス岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金E39ランプ電圧(V)100相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90電球の種類セラルクス
HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V OSRAMHID ランプ 消費電力150W 電圧3000VOSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
9日以内出荷
消費電力(W)150口金RX7s-24ランプ電圧(V)96色温度(K)3000ランプ寿命12000時間定格光束(Lm)15000電球の種類HIDランプ
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
36,980税込40,678
1箱(1個)
8日以内出荷
口金E40電球の種類HIDランプ
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(2個)
8日以内出荷
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(2個)
8日以内出荷
口金G12定格寿命(時間)12000電球の種類HIDランプ
バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ Panasonic(パナソニック)バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)12.9光色昼白色相当定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)1200長さ(mm)157質量(g)525外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気セラルクスT (G12口金形)岩崎電気
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G12ランプ電圧(V)85種類透明形定格寿命(時間)12000点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気セラルクスTCP (EU10口金形)岩崎電気
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金EU10点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスT 岩崎電気セラルクスT岩崎電気
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX 電柱共架用 (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX 電柱共架用 (水平点灯形)岩崎電気
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形)岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
水銀灯投光器 タイカツ水銀灯投光器タイカツ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。口金E39仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
ワコウ バルーン照明機 ワコウワコウ バルーン照明機ワコウ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
電球の種類メタルハライドランプトラスコ品番851-3961質量(kg)19.7芯数2芯・3芯兼用
メタルハライドランプ (バイス型) ハタヤリミテッドメタルハライドランプ (バイス型)ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
当日出荷
耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付質量(kg)15.2電源(V)100電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
三脚式ハイピカバルーン キタムラ産業三脚式ハイピカバルーンキタムラ産業
469,800税込516,780
1台
5日以内出荷
バルーンをファンにて膨らませ、その中にメタルハライドランプを設置し光らせるバルーン投光機です。 バルーン生地を通すことにより、光りが直接目に入らないので、眩しくなく柔らかで明るい光りを照射し、ドライバーや作業者に不快感を与えません。 従来の投光機と違い光りの方向性が無く、360度全方向に照らすことができ、影ができにくく作業性・安全性に寄与する商品です。 バルーンの生地はリップストップを採用。縦横に縫い目がはいっており、万が一破けた場合でも、縫い目により進行を防ぎます。 バルーンサイズはΦ900mm。小型軽量で手軽に使えます。スッキリしたスタイルで工事現場だけでなく、イベント等でも使用可能です。 高さは最高約3mまで調節可能です。
電球の種類メタルハライドランプ全光束(Lm)38000トラスコ品番496-1765質量(kg)約24(安定器BOX含む)周波数(Hz)50/60電流(A)(始動時)7.0、(安定時)4.7電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×2255~3055×1050光源メタルハライドランプ 400W芯数2芯・3芯兼用安定時間(分)約5

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明