17ページ目: 照明

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,754件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 乾電池式 80lm オーム電機

    LEDセンサーライト 乾電池式 80lm

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。 最大検知距離は約5m
    付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約103(乾電池除く)スイッチAUTO/OFF/ON電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内用光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【白熱電球】シリカ電球  2個入 ホワイト マクサー電機

    【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイト

    マクサー電機(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
    電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 E17 40W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
  • ミニ電球 35ミリ系 50形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 50形

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • コンパクト形蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
    用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
  • LED紫外線ライト MR-UV アルファーミラージュ

    LED紫外線ライト MR-UV

    アルファーミラージュ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
    寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 提灯用LED電球 スワン電器

    提灯用LED電球

    スワン電器
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
    用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACE

    マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)

    WING ACE(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
    用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウム全長(mm)94シルバー直径(Φmm)27質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)タイプズーム寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90電源供給方式乾電池式マグネットあり照射方式ピンポイント電球の種類COB LED連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 小丸球

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
  • ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ40W形36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルホルダー付LEDライト EARTH MAN

    フレキシブルホルダー付LEDライト

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
    用途夜間作業やアウトドアに。質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)電球の種類LED最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E26
  • 長寿命クリア電球 旭光電機工業

    長寿命クリア電球

    旭光電機工業(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
    定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)2000電球の種類クリア電球エコロジー商品長寿命
  • バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    バイザーライト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
    トラスコ品番795-7033質量(g)約32(電池込約37)定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)使用電池ボタン電池CR2032(2個)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)光度(mcd)約20000光束(Lm)約13アズワン品番61-3429-73LED寿命(時間)約50000RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)約146クリップ長さ(mm)約35電球の種類LED
  • LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P5R

    LED LENSER
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
  • 延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
    セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10コード長さ(m)10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • コンパクトUVライト KOOL BEAM

    コンパクトUVライト

    KOOL BEAM
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
    用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウムブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
  • LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機

    LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm

    オーム電機(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
    用途常備灯・防災等に質量(g)約40(乾電池別)光源白色LED×1個(交換不可)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンディーライト TRUSCO

    充電式LEDハンディーライト

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
    付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
  • ガンツ コンパクト投光器 GENTOS

    ガンツ コンパクト投光器

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
    付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)580奥行(mm)83消費電力(W)15電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 5200mAh内蔵防塵防水性能IP66電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)設置方式マグネット・スタンド充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電源タイプコンセント式、充電式光度(cd)約315(Ecoモード時)/ 657(Midモード時)/ 1249(Highモード時)光束(Lm)約1700~400使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)約400(Ecoモード時)/ 800(Midモード時)/ 1700(Highモード時)照射角150°照射距離(m)約71電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3~11点灯時間(時間)約11(Ecoモード)/ 6(Midモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ザ・LED 高出力サーチライト GENTOS

    ザ・LED 高出力サーチライト

    GENTOS
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ 長時間照射高出力サーチライト 単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力 23時間の連続点灯が可能 照射距離459mの長距離照射 可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能 ショルダーストラップ付属
    用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ショルダーストラップ質量(g)984電源単1アルカリ電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190防塵防水性能54明るさ(Lm)470照射距離(m)最大約459連続点灯時間(時間)約23落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ペンライト用ヘルメットホルダー GENTOS

    ペンライト用ヘルメットホルダー

    GENTOS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ペンライト用ヘルメットホルダー。 本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
    質量(g)約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1耐荷重(g)450以下対応径(Φmm)約12~22.5電球の種類LED
  • 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ

    乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
    質量(g)100センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)センサー感知方式人感点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月設置場所屋内点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)センサー感知範囲約2.5mまで電球の種類LED
  • ボール電球 Panasonic(パナソニック)

    ボール電球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50口金E17定格寿命(時間)2000
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)電球の種類蛍光ランプ
  • スポット球 ELPA

    スポット球

    ELPA(9件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E10のスポット球です。
    口金E10
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式

    Nicron(ニクロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    超高輝度1000LM。高機能でフォカース付き。電池残量がすぐわかるインジケーター付。テール部に強力マグネット付きで、ハンズフリーで使用可能。IP64
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):6500、落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)290(パッケージ込み)、210(内蔵電池含む)保護等級IP64外径(Φ)×全長(mm)35(頭部)/26(後部)×162(フォーカス時174)保証期間購入から1年間明るさ(Lm)1000(2時間)/500(3時間)/150(7時間)/50(20時間)照射距離(m)160電球の種類LED
  • LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4R

    LED LENSER
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)142高さ(mm)142質量(g)約57(電池含)径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池充電方式USB-C光束(Lm)パワー:300/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2
  • 水銀灯型LED電球 富士倉

    水銀灯型LED電球

    富士倉
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
    用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式シリコンCOB LEDヘッドライト GLOBAL&LOCAL

    充電式シリコンCOB LEDヘッドライト

    GLOBAL&LOCAL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質シリコンサイズ調整可能質量(g)80センサーセンサースイッチあり光源COB LED、XPE LED充電時間(時間)(電池1本の場合)2充電方式USB-TypeC充電器防滴構造IPX4被写体照度350Lm連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • 12.5W スライド型LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    12.5W スライド型LEDセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
    用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED
  • 充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 トライメイト

    充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付

    トライメイト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブルブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポイントフラッシュ プレインベア

    ポイントフラッシュ

    プレインベア(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。付属品テスト用単三乾電池2本材質本体:ABS幅(mm)20高さ(mm)35電源(V)単3乾電池×2電源単3乾電池×2色(本体)グレー明るさ(Lm)60
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップブラック本体質量(g)約265(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約50×159保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約1100照射距離(m)約334電球の種類LED
  • ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS

    ドラグフォース ベーシックヘッドライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 高出力モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大580ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は44時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池質量(g)207寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)防塵防水性能64電源タイプ電池式明るさ(Lm)580~50照射距離(m)最大約135連続点灯時間(時間)約6~44落下耐久(m)2
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
照明