27ページ目: 照明

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,754件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコクールハロゲン中角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)全長50×径35口金EZ10本体質量(g)20電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • 口金変換アダプター GY10q→E26 光商事

    口金変換アダプター GY10q→E26

    光商事
    909税込1,000
    1個
    欠品中
    GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
    その他PSE質量(g)33口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26最大電流(A)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
  • 440LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事

    440LEDソーラーパネルセンサーライト

    センター商事(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。2000mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
    用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約435保護等級IP45バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感センサーソーラーパネル出力5.5V、1.5W設置方式ねじ止め設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166検知エリア(m)高度:1~3、距離:3~7灯数440(256×1面、92×2面)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可 ANTEL

    充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可

    ANTEL
    854税込939
    1個
    当日出荷
    充電式。アルミ懐中電灯。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
    付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(3.7V)充電方式Type-C充電光色昼光色電球の種類LED
  • LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球5W 旭光電機工業

    ナツメ球5W

    旭光電機工業
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    口金E12電球形状ナツメ球
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 3W LED強力ライト オーム電機

    3W LED強力ライト

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
    長さ(mm)200ホワイト質量(g)約270(電池別)最大径(Φmm)約114連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)光源Osram製LED3W×1個使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)照度(Lux)約7800(100cm)明るさ(Lm)約240防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライトT型 クランプタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
    材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア

    ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

    ニッケンハードウエア
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    形状ツイン3口金GX24q-2光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • グロー球4W~10W形用口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球4W~10W形用口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナモLEDライト オーム電機

    ダイナモLEDライト

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
    質量(g)約112電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)光源白色系LED3個明るさ(Lx)1m距離で約420
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED A形 E26 調光器対応 オーム電機

    LED A形 E26 調光器対応

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
    全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト オーム電機

    LEDナイトライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。ワードローブや手すりにかけて、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
    質量(g)80(乾電池除く)スイッチAUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×188×30(ハンガー付きホルダー含む)光源LED×4個点灯保持時間約10秒防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベルエコロジー商品省エネ
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(3個)
    当日出荷
    常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12定格寿命(時間)3000
  • 充電式LEDヘッドライト SK11

    充電式LEDヘッドライト

    SK11
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)保護等級IPX4充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • 8色LEDスティックライト アルファーミラージュ

    8色LEDスティックライト

    アルファーミラージュ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。 人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。 本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
    用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース寸法(mm)550×35×29質量(g)345電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個色温度約3000K - 約6000K の間で30段階照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m)LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3~4光束(Lm)1000演色指数(Ra)95電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる)調光範囲30段階エコロジー商品省エネ
  • マルチビームLEDライト アルファーミラージュ

    マルチビームLEDライト

    アルファーミラージュ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
    用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147全長(mm)147質量(g)155(電池含まず)電源18650電池1個またはCR123A電池2個保護等級IPX7光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間明るさ(Lm)最大760照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球T形100形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形100形全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)130質量(g)145定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)13.1定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.24使用場所屋内配光角度(°)全方向約280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 302タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 302タイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    材質本体:PC質量(g)820消費電力(W)8.5適合規格照度:JIS照度A形準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)1500定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85待機時消費電力(W)0.4調光の可否
  • LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウ

    LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
    付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
  • LEDランプ(E17/クリプトン球形) コイズミ照明

    LEDランプ(E17/クリプトン球形)

    コイズミ照明
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 長寿命G95ボール球 ELPA

    長寿命G95ボール球

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
    全長(mm)134定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • マグネット付きフレキシブルライト PROCHI(プロチ)

    マグネット付きフレキシブルライト

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。 2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。 明るさ200ルーメン。 フォーカス機能あり。 底部にマグネット付き。 IP54で多少の水濡れでも平気です。
    用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。寸法(Φmm)(ライト)20防塵防水性能IP54電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)High:200
  • LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き

    ELPA(1件のレビュー)
    1,804税込1,984
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
    質量(g)約58(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式設置場所屋内点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハロゲン形LED 超広角 電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED 超広角 電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,594税込1,753
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • R80レフ形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    R80レフ形LED 調光対応

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)114質量(g)152消費電力(W)9.5定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類レフ形LEDエコロジー商品省エネ
  • 耐震球200W ELPA

    耐震球200W

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
  • ミニランプ25W形22W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ25W形22W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン150W形130W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
    用途店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    119税込131
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
    用途常夜灯や電飾に最適です。高さ(mm)48質量(g)5径(Φmm)20消費電力(W)5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 豆球セット ミネシマ

    豆球セット

    ミネシマ
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    口金E10電球形状豆球ガラス球形状G10
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    473税込520
    1個
    当日出荷
    100W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)81定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)90定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)45電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPA

    LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

    ELPA(5件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小丸球 オーム電機

    小丸球

    オーム電機(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    径40mmの口金E26ボール型電球です。
    長さ(mm)61形状G-40直径(Φmm)40定格100/110V-7W口金E26定格消費電力(W)7電球形状小丸球電球の種類ボール形電球
照明