カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(30)
LED(2,901)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(48)
コンパクト蛍光灯(24)
シリカ電球(17)
ハロゲン(120)
レフランプ(49)
白熱電球(168)
耐振電球(19)
蛍光灯(241)
電球型蛍光灯(10)
ブランド
- モノタロウ(33)
- オーム電機(839)
- 日動工業(466)
- ELPA(448)
- 岩崎電気(430)
- エスコ(396)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- Panasonic(パナソニック)(300)
- GENTOS(230)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(190)
- LED LENSER(167)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(102)
- OSRAM(オスラム)(92)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
9ページ目: 照明
商品豆知識

ミニLEDアルミフラッシュライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。使用電池単3形乾電池×1本(別売)材質アルミニウム色シルバー付属品ストラップ長さ(mm)95高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫エコロジー商品省エネ・長寿命
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
新ソーラー&ダイナモLEDライト
ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷約120回の手回しで約10分点灯。ソーラー充電と手回し充電の2通りができます。約1時間のソーラー充電で約15分点灯します。持ち運びやすいサイズなので、防災用品に。材質:ABS樹脂。サイズ:93×50×32mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)93×50×32梱包内容(1個)化粧箱入りエコロジー商品省エネ
Zライト
山田照明(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
ライフラインII 20W形
HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド
GENTOS¥5,498税込¥6,0481台当日出荷小型高出力ヘッドライト。ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル。小型のボディながら最大700ルーメンの高出力。2時間の連続点灯が可能。サブライトで暖色の点灯も可能。High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。バッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)。大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。WS-300H 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
LED直管20形2本入り
オーム電機(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
EARTH MAN(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26光色昼光色(6500k)電球の種類LED芯数2エコロジー商品省エネ
LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属付属品USB充電ケーブル、ストラップ色黒材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×151光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ使用温度範囲(℃)5~35℃定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
メロウライン昼白色32形2P
東芝¥5,598税込¥6,1581箱(2本)当日出荷種別32W形長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
LEDヘッドライト
DBLTACT(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。電球の種類LED材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池1本(別売)本体質量(g)42(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40アズワン品番64-5132-59明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20防水保護等級IPX4相当点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8エコロジー商品省エネ
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から4日以内出荷種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
ガンツ 高演色ハンディワークライト
GENTOS¥7,298税込¥8,0281台当日出荷GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)幅(mm)55厚さ(mm)29全長(mm)182本体質量(g)(約)230保護等級IP64準拠(耐塵・防滴仕様)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマー充電池 3.7V 17.02Wh内蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵フックあり(フックスタンド)電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4600電源供給方式充電式使用場所屋外マグネットあり(背面)明るさ(Lm)(約)60(トップライト)/ 240(Ecoモード時)/ 410(Midモード時)/ 830(Highモード時)明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LEDテープライト (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト
EARTH MAN(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
LEDデスクライト Z-Light
山田照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)400ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能付属品保証書付取扱説明書質量(g)約147使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFFセンサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド
LED LENSER¥1,598税込¥1,7581個当日出荷25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。 レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。 ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。質量(g)55対応機種EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当
オーム電機(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形
ブライトライト¥15,980税込¥17,5781箱(25本)4日以内出荷から5日以内出荷用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
回転灯用電球120V40W
パトライト(PATLITE)¥799税込¥8791個当日出荷パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
LEDライト_ペン型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。セット内容本体、充電用USBケーブル、専用バッテリー、取扱説明書材質アルミ使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)3ケーブル長(m)0.5コネクタType-CLED寿命(時間)約20000LED使用数(個)1防水性IPX4照射距離(m)約80電球の種類LED調光範囲3段階エコロジー商品省エネ
ブラックライト51LED
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145色ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 15W形
オーム電機(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
センサー付3LED ライト
オーム電機(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。電球の種類LED質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)全光束(Lm)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光