カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(9)
        • 作業灯(19)
        • 懐中電灯・ライト(2)
        • ヘッドライト(5)
        • センサーライト(5)
        • 卓上ライト(3)
絞り込み
電球の種類
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「電球 H3」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射タジマツール(TJMデザイン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm照射時間:9h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用大光量500lm。小型軽量の電源一体型目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用電池残量警告付セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
UV-LEDライト 3灯ブラックライト コンテックUV-LEDライト 3灯ブラックライトコンテック(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LED
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PKGENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HW-K533Hジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JRウシオライティング
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12Ra-調光の可否
JD110VG9P2 ELPAJD110VG9P2ELPA
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOSワンズ 首掛けワークライト充電式GENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)Type-Cケーブルで充電(2本付属)*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本質量(g)【総重量】335【ライト単体】82電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)保護等級IP64寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~65照射距離(m)約98電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5~14落下耐久(m)1
REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ネックライトミルウォーキーツール(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)充電時間(分)約125使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LED
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mmウシオライティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵) TAIGASHOJI(大河商事)wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵)TAIGASHOJI(大河商事)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質ABS/PCブラック質量(g)約338消費電力(W)1電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA角度(°)感知:約90±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー保護等級IP44色温度(K)約6300使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵設置方式ビス設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)バッテリー容量(mAh)1200点灯保持時間約30秒±5光束(Lm)約90光色昼光色関連資料(1.9MB)感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)電球の種類LED
アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用岩崎電気
3,998税込4,398
1個
当日出荷
発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。
その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50
E39口金 バラストレス アイリスオーヤマE39口金 バラストレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用岩崎電気
3,998税込4,398
1個
当日出荷
発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
レッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯 LED LENSERレッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯LED LENSER(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
材質その他プラスチック質量(g)133(バッテリを含む)材質(ケース)アルミニウム平均演色評価数75機能再充電可能:なしヘッド径(Φmm)28色温度6000~8000防塵防水性能IPX4動作温度(℃)-20~40光束(Lm)Max.120バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応ビーム距離(m)100電球の種類LEDビームタイプスポット to 拡散スタイルヘッドトーチ
wasser  tech307  LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser tech307 LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライトTAIGASHOJI(大河商事)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。電球の種類LED設置場所屋内/屋外センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー設置方式ねじ止め保護等級IPX4(生活防水規格)灯数2灯ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215質量(g)約956消費電力(W)約8光源色昼光色色温度(K)6500光束(Lm)約700点灯保持時間約10~60秒センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°材質ABS/ポリカーボネート付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
小型LED投光器(14W) 岩崎電気小型LED投光器(14W)岩崎電気
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
グリーン購入法適合電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6電源タイプ電源直結式配光タイプ広角LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80ビームの開き(°)(1/10)146入力電圧100~240V対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)使用温度範囲(℃)-20~+35取付角度:エニーポジション(制限なし)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)質量(kg)1.3仕様電源ユニット内蔵形付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
アイダイクロクールハロゲンPLUS 岩崎電気アイダイクロクールハロゲンPLUS岩崎電気
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。
寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)
小型LED投光器(33W) 岩崎電気小型LED投光器(33W)岩崎電気
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HACUSB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色)HAC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
『USB充電式 ミニセンサーライト』は、暗闇でセンサーが反応してパッと自動で点灯するミニライトです。2個セットの商品となっており、お得です。小さいながら、暖色の光がしっかり明るく照らしてくれます。高さは5cmとコンパクトで、且つコードレスなので、玄関や廊下、納戸など、場所を選ばず様々な所に設置することが可能です。センサーライトモードと常時点灯ライトモードの2つのモードを選んで使用することができます。約3時間の充電で約3.5時間連続で周囲を約55lmで照らすことが可能です。
用途お部屋のインテリアライトに。セット内容本体×2個ホワイト電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:約3×2×5充電時間(時間)約3センサー角度調整(°)【水平・垂直】約90明るさ(Lm)約55点灯時間センサー:約20秒電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5作動距離(m)センサー:約3以内
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラックGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
ハンドビーム HLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハンドビーム HLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類ハロゲン材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5
wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 TAIGASHOJI(大河商事)wasser tech304 LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式TAIGASHOJI(大河商事)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!省エネでお得!センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー設置方式ねじ止め保護等級IP44(防雨タイプ)灯数1灯ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112質量(g)約350消費電力(W)約3光源色昼光色色温度(K)6000-6500光束(Lm)約150点灯保持時間約30秒センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°材質ABS付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ 日機充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ日機
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など電球の種類LED設置場所屋内用特殊用途防水付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)使用温度(℃)-10~40保護等級IP67色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ岩崎電気
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65光束(Lm)器具:4050口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
USB充電式耐油LEDライト マグネット付 SIGNET(シグネット)USB充電式耐油LEDライト マグネット付SIGNET(シグネット)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)ケーブル長(m)充電:1.8使用温度(℃)-10~40入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240保護等級IP67色温度(K)5700充電電圧(V)USB 5/1Aマグネットポート充電:micro USB調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押しインジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)電球の種類LED点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)材質(マグネット)ネオジウム磁石
LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ岩崎電気
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)1.3タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
ハイテンプディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイテンプディスク 重耐塩仕様日動工業
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイトGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズエスコ
20,200税込22,220
1台
翌日出荷
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器アズワン品番65-9276-67
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-40
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズエスコ
55,300税込60,830
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズエスコ
45,300税込49,830
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製バッテリー容量(Ah)8.8アズワン品番65-9286-03
[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ エスコ[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズエスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~40保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700バッテリー電圧(V)3.7電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマE39口金 バラストレス 4000lmクラスアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
口金E39定格電圧(V)100-200消費電力(W)25ブラック質量(g)630電源AC全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
ハイテンプスクエアライト300W 日動工業ハイテンプスクエアライト300W日動工業
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内型付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0タイプ電源装置外付型消費電力(W)100V:311/200V:298定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56定格寿命(時間)球:26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)LED300W耐振動2G入力電圧範囲(V)AC100~277耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)79定格光束(Lm)51600比較メタルハイド1000Wクラス
LEDパノラマスタンド リトルパノラマ 長谷川製作所LEDパノラマスタンド リトルパノラマ長谷川製作所
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
11100ルーメン AC100V 寸法:H480×W260×D260mm 重量:5.5kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート ドラムコード機能 漏電遮断器付 15台連結可能!
全光束(Lm)11100電源コード(m)VCT2×3:10質量(kg)5.5電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED
LEDパノラマスタンド 長谷川製作所LEDパノラマスタンド長谷川製作所
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
15900ルーメン AC100V 寸法:H1110×W355×D355mm 重量:14kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート 販売実績1万台以上! ドラムコード機能&照明器具の2役! 10台連結使用可能! 漏電遮断器付き!
全光束(Lm)15900電源コード(m)VCT2×3:10質量(kg)14電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明