カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(5)

照明 :「FL15W」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
現場のプロが選ぶライトジェントス(GENTOS) 2026年新発売商品・人気商品多数ご用意!詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 直管 15W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証SOARING(ソァーイング)
1,198税込1,318
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.138口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.065保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
直管蛍光ランプ15W白色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ15W白色グロー形オスラム
10,980税込12,078
1箱(25本)
5日以内出荷
仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
ライフライン 15W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 15W形HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
用途一般照明用種別15W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15管長(mm)436適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.300管径(Φmm)25.5定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
LED 直管 15W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証SOARING(ソァーイング)
889税込978
1本(1本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.087口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.065保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 オスラム可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色オスラム
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

fl15w 蛍光灯特集
おすすめ人気ランキング
照明