絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,547)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,098)
  • カクダイ(3,097)
  • INAX(LIXIL)(2,429)
  • KVK(2,078)
  • TOTO(2,063)
  • ミヤコ(1,680)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,168)
  • GAONA(ガオナ)(865)
  • セキスイ(767)
  • オンダ製作所(622)
  • 未来工業(585)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • KITZ(キッツ)(503)
  • 東洋バルヴ(450)
呼び径(A)
  • 6(646)
  • 8(1,082)
  • 10(1,572)
  • 13(782)
  • 15(3,249)
  • 20(3,988)
  • 25(3,667)
  • 30(260)
  • 32(2,813)
  • 40(3,439)
  • 50(3,718)
  • 65(2,524)
  • 75(294)
  • 80(2,277)
  • 100(2,321)
  • 125(1,447)
  • 150(1,458)
  • 200(884)
  • 250(496)
  • 300(427)
材質
  • その他(102)
  • アルミ(171)
  • ガラス(25)
  • ゴム(186)
  • シリコン(36)
  • スチール(962)
  • ステンレス(4,366)
  • ステンレス、ニトリルゴム(1)
  • パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム(2)
  • メタル(6)
  • 亜鉛合金(82)
  • 塩化ビニール(PVC)(1,468)
  • (12)
  • 本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PE(1)
  • 本体/黄銅パールッキ、ネット/PP(1)
  • 樹脂(1,274)
  • (175)
  • 鋳鉄(1,250)
  • 青銅(1,557)
  • 黄銅(真鍮)(2,677)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,510)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(311)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

42,896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(127件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(150件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(403件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(135件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(83件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製モノタロウ(125件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズねじの種類PTネジ
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(111件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(59件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(38件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(52件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
TSバルブソケット モノタロウTSバルブソケットモノタロウ(55件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(35件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
TS径違いソケット モノタロウTS径違いソケットモノタロウ(59件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
TSソケット モノタロウTSソケットモノタロウ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)
TSチーズ モノタロウTSチーズモノタロウ(49件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウプラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(37件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(53件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウPVCボールバルブ 接着式モノタロウ(30件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用モノタロウ(133件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(37件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
HIエルボ モノタロウHIエルボモノタロウ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
TSキャップ モノタロウTSキャップモノタロウ(62件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(140件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製モノタロウ(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウねじ込みテーパーソケット ステンレス製モノタロウ(53件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(45件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製モノタロウ(171件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)ほか
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用耐熱温度(℃)0~100
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材