絞り込み
呼び径(A)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

34,640件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • ステンレス 六角ニップル 1 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • 耐熱保温チューブ TRUSCO

    耐熱保温チューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム種類塩ビ管長さ(m)2
  • サドル アサヒAV

    サドル

    アサヒAV
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
  • フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)

    日本バルカー(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
    用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用中パッキン材質PTFE温度範囲(℃)-200~200主成分PTFE、シリカ色調ベージュ特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
  • JIS 鉄ソケット(白) イシジマ

    JIS 鉄ソケット(白)

    イシジマ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット
  • チーズ SUGICO(スギコ)

    チーズ

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
    材質ABS樹脂形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体
  • 切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替シャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
    用途キッチン用。仕様シャワー/泡沫切替材質ABS樹脂、黄銅タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
  • シャワーホース白 KVK

    シャワーホース白

    KVK(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ゴム
  • 3管兼用ジョイント ソケット カクダイ

    3管兼用ジョイント ソケット

    カクダイ(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
    形状ソケット種類鋼管用継手適合管鋼管・塩ビ管・水道用ポリ管1種・水道用ポリ管2種
  • 90度曲りマス Aron(アロン化成)

    90度曲りマス

    Aron(アロン化成)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PVC形状90°曲り寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
  • 防臭ゴム カクダイ

    防臭ゴム

    カクダイ(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    防臭効果があります。
    用途床排水専用仕様VP・VU管兼用(内面接続)材質CR、PVC
  • 高温用ノンアスベストパッキン カクダイ

    高温用ノンアスベストパッキン

    カクダイ(2件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷
    高温用シートパッキン
    仕様T/#1120材質ノンアスベスト寸法C(mm)2
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    吉年(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプニップル 樹脂コーティング管継手 吉年

    パイプニップル 樹脂コーティング管継手

    吉年(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • トラップ用ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用ジャバラ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂品の呼び32形状Sトラップ呼び径32パイプ形状Sトラップ
  • 引棒連結金具(洗面器ポップアップ用) TOTO

    引棒連結金具(洗面器ポップアップ用)

    TOTO(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    主な用途ポップアップ
  • ニップル 管端防食管継手 桑名金属工業

    ニップル 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質マレブル形状ニップル材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-28、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
  • NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ナット

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ

    ヨシタケ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
    仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 空気抜弁 ベン

    空気抜弁

    ベン(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品 小型黄銅製
    付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)質量(kg)0.6材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ形式フロート式寸法H(mm)112規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-245寸法D(Φmm)59使用流体水・温水フロートポリプロピレン流体温度(℃)5~100耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下
  • シングルバルブ部(上げ吐水用) TOTO

    シングルバルブ部(上げ吐水用)

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)

    ゴム栓付真鍮共栓

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム栓付の排水金具です。
  • PVCラッパ竹の子 築地製作所

    PVCラッパ竹の子

    築地製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業

    1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304形状パイプ呼び径1.5S寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1管種HT
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    2,698税込2,968
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • 片落管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)

    片落管(亜鉛めっき鋼板)

    クリモト(栗本鉄工所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込継手方式
    材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ寸法S(mm)(両側差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

    ダイコー
    129税込142
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • Oリング(シリコン) オサメ工業

    Oリング(シリコン)

    オサメ工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコン
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 排水ワン INAX(LIXIL)

    排水ワン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径31ミリに対応
    用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径31ミリ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材