カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(102)
- アルミ(98)
- ガラス(23)
- ゴム(130)
- シリコン(32)
- スチール(687)
- ステンレス(3,614)
- メタル(6)
- 亜鉛合金(78)
- 塩化ビニール(PVC)(1,385)
- 木(8)
- 樹脂(1,067)
- 紙(1)
- 銅(158)
- 鋳鉄(1,212)
- 青銅(1,432)
- 黄銅(真鍮)(2,291)
ブランド
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,047)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,089)
- エスコ(1,759)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(899)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(574)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(474)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識
![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)
メスホースニップル MH型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
サイレンサー ダクト挿入用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ニチアス¥49~税込¥54~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
ニチアス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
ビニール角型プレートのり付
ミヤコ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷から9日以内出荷ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
ダイヤフラムバルブ14型
アサヒAV¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
排水管防音材 デービーカバー (直管用)
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。仕様接着剤付材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シートテープ長さ(m)1
黄銅製ニードルバルブ(10K)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
立カラン締め
カクダイ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
異径両口リングジョイント
アソー(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,880~税込¥21,868~1個当日出荷から7日以内出荷設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×30
取付ボルトキット(樹脂ボルト2本1セット)
INAX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様樹脂製CW-USシリーズ(製造番号:K3606686~)CW-HSシリーズ11.06初旬~(製造番号:M4605501~)適合シャワートイレUH,B,RK,UH,US,RG,RAA,RL,RT,RWシリーズ
ポリママルチテープ
信越ポリマー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型色半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
座つき水栓エルボ(クローム)
カクダイ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13アズワン品番64-6498-17接続ねじ種類Rp×G
透明 DV 45°エルボ
セキスイ(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)