カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(102)
- アルミ(98)
- ガラス(23)
- ゴム(130)
- シリコン(32)
- スチール(687)
- ステンレス(3,614)
- メタル(6)
- 亜鉛合金(78)
- 塩化ビニール(PVC)(1,385)
- 木(8)
- 樹脂(1,067)
- 紙(1)
- 銅(158)
- 鋳鉄(1,212)
- 青銅(1,432)
- 黄銅(真鍮)(2,291)
ブランド
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,047)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,089)
- エスコ(1,759)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(899)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(574)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(474)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

樹脂ネット付防虫目皿
ミヤコ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5アズワン品番64-5150-93商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
コンセントリック・レジューサー
イノック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
厨房用立型自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
エコ泡沫金具
カクダイ(13件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥92~税込¥101~1枚当日出荷から5日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35色茶色使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性締付圧力(N/mm2)最小25.5
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
ターボ用羽子板
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
エースボール ストレート型 両外ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
排水ホースユニオンナット
ミヤコ¥299~税込¥329~1個当日出荷ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥689~税込¥758~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ ワントラップ用防臭アダプター (防虫 安心)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 排水時は水の重みによって弁体が開きます。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。材質ポリプロピレン
これカモ 洗濯機用水栓
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース