カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(559)
        • 継手・パイプ(1,477)
        • バルブ(630)
        • 吊・支持金具(293)
        • パッキン類(341)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(143)
        • ガス配管部材(18)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「3mm」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

関連キーワード
  • ゴムシート 3mm
  • ボールバルブ 13mm
  • 塩ビパイプ 13mm

商品豆知識

3,461件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    50A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • グッドホース 3mm保温付 ミヤコ

    グッドホース 3mm保温付

    ミヤコ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
    材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
  • 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径25A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    150A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥6,650税込¥7,315
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    20A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    10A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥140税込¥154
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径10A呼び圧力5K
  • 20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-20厚さ(mm)3呼び径(A)20呼び圧力10K
  • 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    15A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥825税込¥908
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    32A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径32A呼び圧力5K
  • 20A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    20A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥175税込¥193
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径20A呼び圧力5K
  • 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    10A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 80A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    80A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径80A呼び圧力5K
  • 15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径15A呼び圧力5K
  • 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ

    65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-65厚さ(mm)3呼び径(A)65呼び圧力10K
  • 40A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    40A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径40A呼び圧力5K
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥5,280税込¥5,808
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    32A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    10A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径10A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 50A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    50A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183
  • 150A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    150A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1枚
    翌々日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    10A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 50A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    50A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-125厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-32厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    10A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • [JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)40呼び圧力10K
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材