カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ(17)
- 吊・支持金具(37)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
配管・水廻り設備部材 :「8a sgp」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1組(2本)当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SGP 白パイプ ねじ無し
日本製鉄(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌日出荷一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2本)当日出荷材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄¥17,980~税込¥19,778~1組(6本)ほか当日出荷から6日以内出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】白両ネジ長ニップル
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP
日栄インテック¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷材質/仕上ステンレスねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合パイプTP-A適合管TP-A
【オーダー】黒片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP黒配管材質炭素鋼形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】白片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管材質炭素鋼(亜鉛めっき)形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
ステンレス組式吊バンドタン付 5/8×300A
日栄インテック¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)。250A以上は平板製材質ステンレス製(SUS430)d5/8H291mm寸法3.0×50mm(t×B)C55mm適合配管径(Φmm)3185締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます管径300A
ステンレス組式吊バンドタン付 5/8×250A
日栄インテック¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)。250A以上は平板製材質ステンレス製(SUS430)d5/8H261mm寸法3.0×50mm(t×B)C55mm適合配管径(Φmm)2674締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます管径250A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×50A
日栄インテック¥639税込¥7031個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H90mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)605締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径50A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×125A
日栄インテック¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H139mm寸法2.0×32mm(t×B)C33mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径125A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×100A
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H124mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)1143締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径100A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×80A
日栄インテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H108mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径80A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×65A
日栄インテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H109mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)763締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径65A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×25A
日栄インテック¥539税込¥5931個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H81mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径25A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×40A
日栄インテック¥599税込¥6591個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H88mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)486締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径40A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×32A
日栄インテック¥589税込¥6481個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H84mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)427締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径32A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×20A
日栄インテック¥519税込¥5711個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H77mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)272締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径20A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×150A
日栄インテック¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H150mm寸法2.0×32mm(t×B)C42mm適合配管径(Φmm)1652締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径150A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×15A
日栄インテック¥499税込¥5491個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H74mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)217締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径15A
ハード吊バンドタン付 5/8×250A
日栄インテック¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d5/8H250mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)2674締付ボルトナット:M16×50適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径250A
ハード吊バンドタン付 5/8×300A
日栄インテック¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d5/8H285mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)3185締付ボルトナット:M16×50適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径300A
ハード吊バンドタン付 5/8×400A
日栄インテック¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d5/8H329mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)4064締付ボルトナット:M16×50適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径400A
ハード吊バンドタン付 5/8×350A
日栄インテック¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d5/8H304mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)3556締付ボルトナット:M16×50適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径350A
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら