カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ(5)
- 吊・支持金具(37)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「8a sgp」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP
日栄インテック¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷材質/仕上ステンレスねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合パイプTP-A適合管TP-A
ステンレス組式吊バンドタン付 5/8×300A
日栄インテック¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)。250A以上は平板製材質ステンレス製(SUS430)d5/8H291mm寸法3.0×50mm(t×B)C55mm適合配管径(Φmm)3185締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます管径300A
ステンレス組式吊バンドタン付 5/8×250A
日栄インテック¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)。250A以上は平板製材質ステンレス製(SUS430)d5/8H261mm寸法3.0×50mm(t×B)C55mm適合配管径(Φmm)2674締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます管径250A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×50A
日栄インテック¥639税込¥7031個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H90mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)605締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径50A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×125A
日栄インテック¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H139mm寸法2.0×32mm(t×B)C33mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径125A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×100A
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H124mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)1143締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径100A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×80A
日栄インテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H108mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径80A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×65A
日栄インテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H109mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)763締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径65A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×25A
日栄インテック¥539税込¥5931個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H81mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径25A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×40A
日栄インテック¥599税込¥6591個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H88mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)486締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径40A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×32A
日栄インテック¥589税込¥6481個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H84mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)427締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径32A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×20A
日栄インテック¥519税込¥5711個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H77mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)272締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径20A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×150A
日栄インテック¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H150mm寸法2.0×32mm(t×B)C42mm適合配管径(Φmm)1652締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径150A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×15A
日栄インテック¥499税込¥5491個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H74mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)217締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径15A
ハード吊バンドタン付 5/8×250A
日栄インテック¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d5/8H250mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)2674締付ボルトナット:M16×50適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径250A
ハード吊バンドタン付 5/8×300A
日栄インテック¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d5/8H285mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)3185締付ボルトナット:M16×50適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径300A
ハード吊バンドタン付 5/8×400A
日栄インテック¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d5/8H329mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)4064締付ボルトナット:M16×50適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径400A
ハード吊バンドタン付 5/8×350A
日栄インテック¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d5/8H304mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)3556締付ボルトナット:M16×50適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径350A
Dナット(溝付き) 3/8 セット品(10個袋入)
日栄インテック¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具用途SGP用材質電気亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)216.3型番3/8×200A管径200A
ステンレスGP管用Uバンド(01)
日栄インテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具用途SGP用材質溶融亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)216.3型番3/8×200A呼び径(A)200併用可能製品(VP)200A
Dナット(溝付き) 3/8 セット品(10個袋入)
日栄インテック¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具用途SGP用材質電気亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)216.3型番3/8×200A呼び径(A)200
ステンレスGP管用Uバンド(01)
日栄インテック¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具用途SGP用その他【併用可(VP)】200A材質溶融亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)216.3型番3/8×200A管径200A
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース