カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(10)
        • 継手・パイプ(1)
        • バルブ(16)
        • 吊・支持金具(29)
        • パッキン類(42)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)

配管・水廻り設備部材 :「EA100」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • ea100-te

商品豆知識

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から28日以内出荷
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
810税込891
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
オートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用) TOTOオートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用)TOTO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番TEA100DX、TEA150X、TEA99NXほか
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
7,320税込8,052
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
439税込483特価
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100寸法H(mm)105適合管外径(Φmm)103
ティー足 エスコティー足エスコ
1,360税込1,496
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
種類T足
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
2,880税込3,168特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
525税込578
1個
欠品中
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100奥行(mm)26適合管外径(Φmm)103
105x105x104mm 洗濯機用かさ上げ台(4個) エスコ105x105x104mm 洗濯機用かさ上げ台(4個)エスコ
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA468CJ-100
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,270税込2,497
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
2,598税込2,858特価
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
100A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ100A ステンレス鋼管用Uボルトエスコ
1個
完売
エスコ品番EA440BH-100
サドルバンド エスコサドルバンドエスコ(2件のレビュー)
3,190税込3,509特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途鋼管用種類丸サドル穴径(Φmm)ねじ:5
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,060税込3,366
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,030税込1,133
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷から4日以内出荷
10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN αDELMAN(デルマン)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
VP管用立バンド (ステンレス製) エスコVP管用立バンド (ステンレス製)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
提灯式立バンド。
材質SUS304サイズ(mm)D:45
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,610税込1,771
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA351CL-100厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
100A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ100A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)100仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114.3吊ボルト径W3/8”
100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
2,020税込2,222
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
6,340税込6,974
1枚
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
4,510税込4,961
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
2,560税込2,816
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材