絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(30)
キャップ(8)
クロス(13)
ストリートエルボ(6)
ソケット(23)
チーズ(25)
ニップル(11)
フランジ(17)
ブッシング(8)
プラグ(9)
ユニオン(11)
ブランド
- モノタロウ(1)
- シーケー金属(68)
- 桑名金属工業(36)
- リケン(39)
- 日本継手(旧:JFE継手)(32)
- セキスイ(1)
- 吉年(1)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(5)
- 15(39)
- 20(48)
- 25(47)
- 32(178)
- 40(47)
- 50(42)
- 65(37)
- 80(30)
- 100(21)
- 125(1)
- 150(1)
呼び径(B)
- 1-1/4
- 1/8(62)
- 1/4(90)
- 3/8(90)
- 1/2(180)
- 3/4(189)
- 1(192)
- 1-1/2(183)
- 1-3/4(2)
- 2(192)
- 2-1/2(166)
- 3(168)
- 4(146)
- 5(99)
- 6(86)
- 20(1)
- -(1)
材質
- その他(4)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(163)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじの種類
- -(2)
- PT(管用テーパ)(79)
- その他(1)
-・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(35)
- 以上(38)
- 以上(40)
- 以上(41)
価格
- 1,500円以下(108)
- 1,500-10,000円(100)
- 10,000-50,000円(18)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
配管・水廻り設備部材 :「FCMB」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

白 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
黒 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
黒 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
リケン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状横口エルボ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
白 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状組フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥859~税込¥945~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥949税込¥1,0441個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥959税込¥1,0551個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥809税込¥8901個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥809税込¥8901個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥789税込¥8681個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥589税込¥6481個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状三方径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応
四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状組フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
コート 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
コート 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース