カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(8)
        • 継手・パイプ(23)
        • バルブ(1)
        • ガス配管部材(7)

配管・水廻り設備部材 :「R1/16」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイ

    エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>

    セキスイ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    WL1型 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • Mハンドル用表示ネジ INAX(LIXIL)

    Mハンドル用表示ネジ

    INAX(LIXIL)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ16 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ16

    鈴木ブロンズ継手
    719税込791
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ16●ホース内径:14~15.5●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:51●最小穴径(オリフィス径)d:12●コード番号:303-0001433アズワン品番67-4858-57
  • エルボ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    エルボ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。WE形
  • 銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ16 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ16

    鈴木ブロンズ継手
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HLM R1/2 XΦ16●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●適合ホース径呼称:16Φ●ホース内径:14~15.5●適合スパナ袋ナットH1:24●全長A1:71●全長A2:32●最小穴径(オリフィス径):10●コード番号:303-0001517アズワン品番67-4859-31
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
    材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類R
  • エスロカチットS 媒介エルボ セキスイ

    エスロカチットS 媒介エルボ

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    形状エルボ
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~20
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~28ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱
    JIS規格JIS B 2061
  • WB1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WB1型 テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • オスネジアダプター GDOA KVK

    オスネジアダプター GDOA

    KVK
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
    材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
  • 灯油小出しボールバルブ オンダ製作所

    灯油小出しボールバルブ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・灯油の小出しに使用します。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~60呼び径R1/2×Φ16タケノコ使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)1
  • ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    金属部(ねじ)と樹脂部(ポリブテン管側)が一体構造となっており、ねじ部の回転機能付き一体継手で、現地施工 での締付忘れ・管のねじれ防止を図っています
    規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ピカッポ オスねじアダプター 東尾メック

    ピカッポ オスねじアダプター

    東尾メック
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
  • バルブ付アダプター KVK

    バルブ付アダプター

    KVK
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    用途連鋳ヘッダー用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-140
  • ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー ロバートショウ

    ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー

    ロバートショウ
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    1810-100ユニバーサル2BLCパイロットユニキット(R)は、生産が終了した旧式のモデル2B / 2BLCパイロットを置き換えるように設計されています。このキットには、1/4インチチューブ用のフィッティングと、3/16インチチューブに適応するためのアダプターとフィッティングが含まれています。各キットには天然ガスオリフィスが取り付けられており、個別のLPガス機器オリフィスが含まれています。1810-100は、メインバーナーの点火のためのエアレーション、一定の燃焼パイロットです。Uni-Line(R) 1980-1970シリーズまたは同様の熱電対と併用すると、熱電自動パイロット磁石の熱源を提供します
    用途機器、システムの温度管理
  • ジョイントバルブ 三菱ケミカルインフラテック

    ジョイントバルブ

    三菱ケミカルインフラテック
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • エクセルジョイント 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルジョイント

    三菱ケミカルインフラテック
    41,980税込46,178
    1箱(20個)
    7日以内出荷
  • エクセルイージーフィットクリアオスアダプタ 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアオスアダプタ

    三菱ケミカルインフラテック
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • エクセルジョイント 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルジョイント

    三菱ケミカルインフラテック
    54,980税込60,478
    1箱(20個)
    7日以内出荷
  • エクセルイージーフィットクリア媒介エルボ 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリア媒介エルボ

    三菱ケミカルインフラテック
    25,980税込28,578
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    仕様PEX管:◯呼び径R3/4×16A 1寸法L1(mm)129寸法L2(mm)61.2
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ6 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ6

    鈴木ブロンズ継手
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ6●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:6Φ●ホース内径:4~5.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:55●最小穴径(オリフィス径):3●コード番号:303-0001479アズワン品番67-4859-01
  • 架橋ポリ配管セット(ワンタッチ) 三菱ケミカルインフラテック

    架橋ポリ配管セット(ワンタッチ)

    三菱ケミカルインフラテック
    18,980税込20,878
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本種類配管セット3M(ワンタッチ継手)
  • ピカッポ バルブ付アダプター PPVADシリーズ 東尾メック

    ピカッポ バルブ付アダプター PPVADシリーズ

    東尾メック
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ8

    鈴木ブロンズ継手
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ8●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:8Φ●ホース内径:6~7.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:56●最小穴径(オリフィス径):5●コード番号:303-0001481アズワン品番67-4859-03
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/8×Φ8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/8×Φ8

    鈴木ブロンズ継手
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R1/8×Φ8●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●ホース径呼称:8Φ●ホース内径:6~7.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:54●最小穴径(オリフィス径):5●コード番号:303-0001477アズワン品番67-4858-98
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:59●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001482アズワン品番67-4859-04
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ7 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ7

    鈴木ブロンズ継手
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ7●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:7Φ●ホース内径:5~6.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:57●最小穴径(オリフィス径):4●コード番号:303-0001480アズワン品番67-4859-02
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/8×Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/8×Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R1/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:55●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001478アズワン品番67-4858-99
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    779税込857
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R3/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:59●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001485アズワン品番67-4859-07
  • 銅合金 L型ホースクチ BS HLT R3/8 xΦ16 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 L型ホースクチ BS HLT R3/8 xΦ16

    鈴木ブロンズ継手
    1,098税込1,208
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HLT R3/8 xΦ16●ホース内径:12~13.5●材質:C3604●外形寸法L1:29●外形寸法L2:40●最小穴径(オリフィス径)d:10●コード番号:303-0001451アズワン品番67-4858-73
  • 銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/8×Φ8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/8×Φ8

    鈴木ブロンズ継手
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HLM R3/8×Φ8●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●適合ホース径呼称:8Φ●ホース内径:6~7.5●適合スパナ袋ナットH1:16●全長A1:55●全長A2:28●最小穴径(オリフィス径):5●コード番号:303-0001512アズワン品番67-4859-26
  • 銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/8×Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/8×Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HLM R3/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●適合ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ袋ナットH1:16●全長A1:55●全長A2:28●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001513アズワン品番67-4859-27

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材