カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(6)
        • バルブ(25)

配管・水廻り設備部材 :「fcd45」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • fcd450

商品豆知識

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
  • フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
  • フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ

    700G-7E 空圧バタ弁

    巴バルブ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
    材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

    巴バルブ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • 汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ レバー式

    巴バルブ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)

    巴バルブ
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
  • フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなどタイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)

    巴バルブ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

    巴バルブ
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JIS B 2239-2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒

    大阪継手バルブ
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力10K
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒

    大阪継手バルブ
    388税込427
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力5K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ コート 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ コート

    大阪継手バルブ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理エポキシコート呼び圧力10K
  • ダクタイル チャッキ 16-DNSF-N 16-DNSF-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル チャッキ 16-DNSF-N 16-DNSF-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ

    東洋バルヴ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ダクタイル チャッキ 10-DNSF-N 10-DNSF-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル チャッキ 10-DNSF-N 10-DNSF-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ

    東洋バルヴ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ダクタイル チャッキ 20-DNSF-N 20-DNSF-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル チャッキ 20-DNSF-N 20-DNSF-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ダクタイル ゲート 20-DSFR-N BB 20-DSRF-N BB シリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル ゲート 20-DSFR-N BB 20-DSRF-N BB シリーズ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ダクタイル ゲート 16-DSRF-N BB 16-DSRF-N BB シリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル ゲート 16-DSRF-N BB 16-DSRF-N BB シリーズ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート

    大阪継手バルブ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理エポキシコート呼び圧力5K
  • JIS・ISO面間適合汎用バルブ 700G 巴バルブ

    JIS・ISO面間適合汎用バルブ 700G

    巴バルブ
    78,980税込86,878
    1台
    90日以内出荷
    世界特許のコサインカーブ構造 ?。コサインカーブ構造のシートリングによって、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減することができました。(メーカー従来比) 。球面弁体により大幅に耐久性向上(上記全て550mmを除く) ?。トルクがかかりにくい球面弁体を採用しています。 ?。シート寿命も約3倍アップしています。(メーカー従来比) ?。バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ?。二重シールで液漏れを防ぎます。 ?。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用しています。 ?。消防防災設備用として使える(財)日本消防設備安全センター認定品(700G) ?
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:1.5MPa(水圧)、弁座漏れ:1.1MPa(水圧または空気圧)●装塗:ポリエステルエポキシ粉体樹脂焼付塗装(マンセルN7)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:FCD450、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR方向加圧:両方向寸法W(mm)200本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 60使用周囲温度(℃)0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃-10 ~ 80弁座漏れ量許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
  • 結露防止樹脂コラム 巴バルブ

    結露防止樹脂コラム

    巴バルブ
    85,980税込94,578
    1台
    90日以内出荷
    全閉差圧2MPaでも安定シーリング 。弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール性を実現。本体と一体化したゴムシートリングを採用 。3つの新特許構造によりシール性、流量特性、耐久性を向上。シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:3.0MPa(水圧)、弁座漏れ:2.2MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM方向加圧:両方向本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60最高許容圧力(MPa)2最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

    巴バルブ
    359,800税込395,780
    1台
    90日以内出荷
    本体と一体化したゴムシートリング。3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式ウォームギヤ:2I-4質量(kg)概算:34.1寸法L(mm)78呼び径(mm)300寸法F(mm)193寸法D(Φmm)JIS10K:375、JIS16K:403寸法E(mm)71方向加圧:両方向寸法W(mm)200寸法d(Φmm)300寸法H1(mm)254寸法K(mm)65本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60寸法H2(mm)312最高許容圧力(MPa)1.6寸法H3(mm)38.5呼び径(inch)12最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120弁座漏れ量許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
  • 結露防止樹脂コラム 巴バルブ

    結露防止樹脂コラム

    巴バルブ
    77,980税込85,778
    1台
    90日以内出荷
    本体と一体化したゴムシートリング。3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM方向加圧:両方向本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1.6最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120弁座漏れ量許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
  • FCD揚程式安全弁【フランジ・レバー付】 SL45 ベン

    FCD揚程式安全弁【フランジ・レバー付】 SL45

    ベン
    199,800税込219,780
    1台
    90日以内出荷
    材質FCD形式揚程式接続JIS 20K FFバルブ種類安全弁

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材