カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(31)
        • 継手・パイプ(10)

配管・水廻り設備部材 :「nsg」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三ツ山ゴム リビラック

    三ツ山ゴム

    リビラック
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    用途接続管と風呂釜の接続に使用材質EPDM、スチール規格45×80
  • 洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK

    洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
  • サーモスタット式シャワー専用水栓 クロマーレS エコフルシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワー専用水栓 クロマーレS エコフルシャワー

    INAX(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット式シャワー専用水栓  高温出湯制限 クロマーレS エコフルシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワー専用水栓 高温出湯制限 クロマーレS エコフルシャワー

    INAX(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    高温出湯制限、脚部の断熱カバーなど安全性を考慮したパブリック向けのシャワーバス水栓です。
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット式シャワーバス水栓洗い場専用 クロマーレS  エコフルシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓洗い場専用 クロマーレS エコフルシャワー

    INAX(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
    仕様エコフルシャワー付タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在90グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコフルシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコフルシャワー

    INAX(LIXIL)
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓。プッシュ式なので操作もラクラクです。
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)固定121±5(壁から)グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット付シャワーバス水栓 デッキタイプ クロマーレS エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット付シャワーバス水栓 デッキタイプ クロマーレS エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    節湯性能と浴び心地のよさを両立させたエコフルシャワー搭載の浴槽・洗い場兼用デッキ水栓
    仕様エコフルシャワー付タイプ非自動、整流取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS  エコフルシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー

    INAX(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
    取付方式全交換(壁付)適合場所浴室グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • 浴室用水栓金具 クロマーレS INAX(LIXIL)

    浴室用水栓金具 クロマーレS

    INAX(LIXIL)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルシャワー
    呼び径(mm)13適合場所浴室用
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • 絶縁ユニオン SGP&SUS用 ONK(オーエヌ工業)

    絶縁ユニオン SGP&SUS用

    ONK(オーエヌ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用 ONK(オーエヌ工業)

    絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用

    ONK(オーエヌ工業)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • シングルレバー壁付式洗面混合水栓用埋込部 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シングルレバー壁付式洗面混合水栓用埋込部

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部 スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます
    仕様洗浄弁付き適合場所洗面所
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)

    JFEスチール
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)4規格JIS G 3452呼び径(A)20溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • ナイスジョイント(SUS304)製絶縁ユニオンSGP&SUS用 ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製絶縁ユニオンSGP&SUS用

    ONK(オーエヌ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304)形状ユニオン種類ステンレス管用継手圧力1.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気耐熱温度(℃)100適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3448 水道用ステンレス鋼鋼管 JWWA G 115最大流速(m/s)3.5呼び圧力10K
  • ナイスジョイント(SUS304)製絶縁ユニオンSGP&HVA&SUS用 ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製絶縁ユニオンSGP&HVA&SUS用

    ONK(オーエヌ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304)形状ユニオン種類ステンレス管用継手圧力1.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気耐熱温度(℃)85適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3448 水道用ステンレス鋼鋼管 JWWA G 115最大流速(m/s)3.5呼び圧力10K
  • ナイスジョイント(SUS304)製絶縁ユニオンSGP&VA&SUS用 ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製絶縁ユニオンSGP&VA&SUS用

    ONK(オーエヌ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304)形状ユニオン種類ステンレス管用継手圧力1.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気耐熱温度(℃)40呼び圧力10K
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459厚さt(mm)4
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3厚さt(mm)2呼び径(A)10
  • シャワーホースセンソフレックス Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シャワーホースセンソフレックス

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
    仕様ねじれ防止機能付シルバー
  • シングルレバー洗面混合水栓 110(クールスタート) Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シングルレバー洗面混合水栓 110(クールスタート)

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    クロム適合場所洗面所流量(L/min)5
  • サーモスタットシャワー混合水栓 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    サーモスタットシャワー混合水栓

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
    仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む材質真鍮クロム適合場所浴室流量(L/min)30ゲージ長さ(mm)150±12
  • フォーカス シングルレバー 洗面混合水栓100(クールスタート) Hansgrohe(ハンスグローエ)

    フォーカス シングルレバー 洗面混合水栓100(クールスタート)

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能クロム適合場所洗面所流量(L/min)5
  • シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート) Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)101
  • シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート) Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)107
  • ロギス シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート) Hansgrohe(ハンスグローエ)

    ロギス シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)107
  • 単水栓 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    単水栓

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    トイレ用手洗器に適した単水栓です。
    用途水接続用仕様ポップアップ引棒無クロム流量(L/min)5
  • オーバーヘッドシャワー用アーム 389mm Hansgrohe(ハンスグローエ)

    オーバーヘッドシャワー用アーム 389mm

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様90°
  • 壁付式シングルレバーバス・シャワー混合水栓 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    壁付式シングルレバーバス・シャワー混合水栓

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバータークロム適合場所浴室流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
  • シングルレバー洗面混合水栓 100(クールスタート) Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シングルレバー洗面混合水栓 100(クールスタート)

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)119
  • シングルレバー壁付式洗面混合水栓 195 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シングルレバー壁付式洗面混合水栓 195

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
    仕様上限温度調節可能クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)195
  • ロギス シングルレバー洗面混合水栓 190 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    ロギス シングルレバー洗面混合水栓 190

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)166
  • シングルレバー洗面混合水栓 200 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シングルレバー洗面混合水栓 200

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)141
  • ベルソスタット サーモスタットバス・シャワー混合水栓 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    ベルソスタット サーモスタットバス・シャワー混合水栓

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付きクロム適合場所浴室流量(L/min)20
  • 単水栓 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    単水栓

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    トイレ用手洗器に適した単水栓です。
    用途水接続用仕様ポップアップ引棒無クロム流量(L/min)5ハンドル形状レバーハンドル吐水口長さ(mm)155
  • ウォールバー ユニカSプロ Hansgrohe(ハンスグローエ)

    ウォールバー ユニカSプロ

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    クロム
  • サーモスタットバス・シャワー混合水栓 Hansgrohe(ハンスグローエ)

    サーモスタットバス・シャワー混合水栓

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。 天使の羽のようなデザインのハンドル。
    仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付きクロム適合場所浴室流量(L/min)20
  • シャワーホルダーポルターS Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シャワーホルダーポルターS

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    クロム

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材