カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(15)
- 継手・パイプ(12)
- バルブ(2)
- 吊・支持金具(1)
- パッキン類(3)
- フレキシブルホース・ダクトホース(1)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「r38」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

両端マルチベンリーレンチ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。材質鋼ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
便座取外し工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699税込¥7691個当日出荷古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです長さ(mm)100
ペーパー盗難防止鍵付棚付横2連ワンハンドペーパーホルダー
RELIANCE(リラインス)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷堅牢でシンプルデザイン。 使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。 火・水・錆に強いSUS304を使用しております。仕様ワンハンドカット仕様材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×135×134収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×135×134浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
洋便器取付レンチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)
常栄継手工業¥879~税込¥967~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター
常栄継手工業¥759~税込¥835~1個当日出荷から3日以内出荷用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
Matex¥13,980~税込¥15,378~1箱(5個)当日出荷から10日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル
常栄継手工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手形状エルボニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
鍵付縦2連ぺーパーホルダー
RELIANCE(リラインス)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷「横」のスペースがない場所、多機能トイレに最適。多機能トイレの設置に好評。・耐食性に優れた丈夫なステンレス製。(SUS304)。鍵はいたずらされても故障しずらいディテントロックキーを採用。縦型で横幅のない省スペースへの設置が可能。予備ペーパー用のストッパー付で、スムーズな使用感に。樹脂製の歯がついているのでペーパーを押さえる必要がなく、片手で簡単にカットが可能。用途オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど材質ステンレス寸法(mm)使用紙サイズ:紙幅100~125、巻取りの径105~120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×132×141仕上ヘアライン取付ビス付き
ペーパー盗難防止鍵付棚付横4連ワンハンドペーパーホルダー
RELIANCE(リラインス)¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷堅牢でシンプルデザイン。 使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。 火・水・錆に強いSUS304を使用しております。材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×140×150浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ
常栄継手工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ
常栄継手工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MTR ティー片ニップル
マルエム産業¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
5連ペーパーホルダー
RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷から92日以内出荷堅牢でシンプルデザイン。使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。火・水・錆に強いSUS304を使用しております。材質ステンレス色シルバータイプ5連適合サイズ(mm)紙幅114±2芯の径30以上 巻取りの径105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×130×544仕上ヘアーライン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×130×544
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
Matex¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)3日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
7連ペーパーホルダー
RELIANCE(リラインス)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷堅牢でシンプルデザイン。使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。火・水・錆に強いSUS304を使用しております。材質ステンレス色シルバータイプ7連適合サイズ(mm)紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×135×774仕上ヘアーライン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×135×774
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル
常栄継手工業¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品
Matex¥18,980税込¥20,8781箱(5個)4日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT3V型 ミニチュアバルブ
常栄継手工業¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT4V型 ミニチュアバルブ
常栄継手工業¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
ローラー玉
アカギ¥829税込¥9121個4日以内出荷から30日以内出荷「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース