絞り込み
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(2)
材質
  • ゴム(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.05
  • 0.2(54)
  • 0.3(48)
  • 0.49(47)
  • 0.5(92)
  • 0.7(118)
  • 0.8(33)
  • 0.9(82)
  • 0.98(294)
  • 1(765)
  • 1.37(100)
  • 1.4(255)
  • 1.6(73)
  • 1.96(89)
  • 2(149)
  • 2.2(36)
  • 2.75(58)
  • 2.8(58)
  • 2.94(35)
  • 3.92(44)
  • 4.12(41)
ブランド
  • ヨシタケ(3)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモラジエターバルブ(水平アングル型) ヨシタケ

    サーモラジエターバルブ(水平アングル型)

    ヨシタケ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
    仕様許容差圧:0.05MPa以下材質要部:EPDM材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式水平アングル形最高温度(℃)温水:120、蒸気110最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体温水、蒸気
  • サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケ

    サーモラジエターバルブ(ストレート形)

    ヨシタケ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
    仕様許容差圧:0.05MPa以下材質要部:EPDM材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体温水、蒸気
  • サーモラジエターバルブ(アングル形) ヨシタケ

    サーモラジエターバルブ(アングル形)

    ヨシタケ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
    仕様許容差圧:0.05MPa以下材質要部:EPDM材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式アングル形最高温度(℃)温水:120、蒸気110最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体温水、蒸気

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ