絞り込み
使用流体
その他(10)
ガス(3)
水(17)
油(13)
空気(10)
蒸気(17)
薬品(1)
呼び径(A)
- 8(4)
- 10(5)
- 15(13)
- 20(13)
- 25(10)
- 32(6)
- 40(6)
- 50(7)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(2)
呼び径(B)
- 1/4(4)
- 3/8(5)
- 1/2(13)
- 3/4(13)
- 1(10)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(6)
- 2(5)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- ステンレス(7)
- 樹脂(17)
- 鋳鉄(16)
- 青銅(14)
- 黄銅(真鍮)(2)
バルブ種類

その他(10)

グローブバルブ(2)

ゲートバルブ(2)
接続方式
- ねじ込み形(34)
- フランジ形(13)
ねじ込み形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
- 0.2
- 0~0.1(37)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.7(118)
- 0.8(33)
- 0.9(82)
- 0.98(293)
- 1(764)
- 1.37(100)
- 1.4(255)
- 1.6(73)
- 1.96(88)
- 2(149)
- 2.75(58)
- 2.8(59)
- 2.94(35)
- 3.92(44)
- 4.12(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- なし(10)
- ローレット式(7)
- 丸形(5)
なし・ローレット式・丸形
ブランド
- ヨシタケ(22)
- フロンケミカル(20)
- テイエルブイ(TLV)(6)
- KITZ(キッツ)(2)
- 大和バルブ(2)
- セフティー3(1)
- ベン(1)
ヨシタケ・フロンケミカル・テイエルブイ(TLV)・KITZ(キッツ)・大和バルブ・セフティー3・ベン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

安全弁 ALシリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から51日以内出荷蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
安全逃し弁 SL38 ふく太郎
ベン(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から5日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
マイクロ灌水ミニバルブ
セフティー3(2件のレビュー)¥769税込¥8461パック(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2使用圧力(MPa)0.2以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20適合ホース内径(Φmm)4
フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から17日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から14日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなどタイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ
テイエルブイ(TLV)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から7日以内出荷流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ
テイエルブイ(TLV)¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷から8日以内出荷バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から7日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
安全弁 AL-140
ヨシタケ¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
PTFE 分離型ユニオン 19Φ
フロンケミカル¥73,980税込¥81,3781個17日以内出荷トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)106寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
ポンプリリーフ弁 AL-27
ヨシタケ¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
安全弁 AL-150L
ヨシタケ¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150T
ヨシタケ¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁
大和バルブ¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥379,800~税込¥417,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S
ヨシタケ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A
ヨシタケ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
PTFE 分離型ユニオン 8Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型ユニオン 6Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型ユニオン 12Φ
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)97寸法B(mm)43ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型ユニオン 10Φ
フロンケミカル¥32,980税込¥36,2781個17日以内出荷トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷トラスコ品番735-2751形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4
フロンケミカル¥64,980税込¥71,4781個17日以内出荷トラスコ品番735-2786形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)100寸法B(mm)49接続R呼び径(A)20ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2778形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)96寸法B(mm)43接続R呼び径(A)15ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続R呼び径(A)10ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個23日以内出荷トラスコ品番734-4414形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)24寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個23日以内出荷トラスコ品番734-4406形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)22寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2
フロンケミカル¥83,980税込¥92,3781個23日以内出荷トラスコ品番734-4422形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)33.5寸法B(mm)96.5接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-67バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷トラスコ品番735-1500形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個23日以内出荷トラスコ品番735-1518形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)78オリフィス径(Φmm)10接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-86バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781個23日以内出荷トラスコ品番734-4449形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷トラスコ品番734-4431形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-68適合管外径(Φmm)6バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷トラスコ品番734-4465形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)36オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)78ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-71適合管外径(Φmm)12バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781個23日以内出荷トラスコ品番734-4457形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10バルブ種類ダイアフラムバルブ