絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(11)
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体水(18)
  • 使用流体油(14)
  • 使用流体空気(11)
  • 使用流体蒸気(12)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 15(10)
  • 16(1)
  • 20(11)
  • 25(6)
  • 30(1)
  • 32(5)
  • 40(3)
  • 50(5)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(5)
  • 3/8(7)
  • 1/2(10)
  • 3/4(10)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(2)
  • 2(4)
材質
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(22)
  • 鋳鉄(7)
  • 青銅(13)
  • 黄銅(真鍮)(3)
バルブ種類
バルブ種類
その他(22)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(36)
  • フランジ形(6)
TS式・ねじ込み形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3
  • 0~0.1(38)
  • 0.2(54)
  • 0.49(47)
  • 0.5(92)
  • 0.7(118)
  • 0.8(33)
  • 0.9(82)
  • 0.98(293)
  • 1(763)
  • 1.37(100)
  • 1.4(255)
  • 1.6(73)
  • 1.96(88)
  • 2(149)
  • 2.75(58)
  • 2.8(59)
  • 2.94(35)
  • 3.92(44)
  • 4.12(41)
ハンドル形状
  • T形(20)
  • ローレット式(2)
T形・ローレット式
ブランド
  • ヨシタケ(23)
  • フロンケミカル(20)
  • I-VALUE(2)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • ベン(1)
  • 大阪サニタリー(1)
ヨシタケ・フロンケミカル・I-VALUE・テイエルブイ(TLV)・ベン・大阪サニタリー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-18シリーズ

    ヨシタケ(9件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
    材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • 安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン

    安全逃し弁 SL38 ふく太郎

    ベン(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
    材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
  • PVCボールバルブ TS式 I-VALUE

    PVCボールバルブ TS式

    I-VALUE
    ¥289~税込¥318~
    1個
    翌々日出荷
    簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
    材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
  • PVCボールバルブ ねじ込み式 I-VALUE

    PVCボールバルブ ねじ込み式

    I-VALUE
    ¥289~税込¥318~
    1個
    翌々日出荷
    簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
    材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4325形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)60呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)31.5呼び径(A)8寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
  • 安全弁 AL-140 ヨシタケ

    安全弁 AL-140

    ヨシタケ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • ポンプリリーフ弁 AL-27 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-27

    ヨシタケ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    7日以内出荷
    連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
  • 安全弁 AL-150L ヨシタケ

    安全弁 AL-150L

    ヨシタケ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷
    調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150T ヨシタケ

    安全弁 AL-150T

    ヨシタケ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    7日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • SUS316LSI4型サイトグラスPK=PTFE+SI ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316LSI4型サイトグラスPK=PTFE+SI ヘルール

    大阪サニタリー
    ¥127,495税込¥140,245
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~125耐熱衝撃温度(℃)100
  • ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG テイエルブイ(TLV)

    ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    7日以内出荷
    大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
    用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)144接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)144
  • 揚程式安全弁(B) ヨシタケ

    揚程式安全弁(B)

    ヨシタケ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)CACタイプ揚程式接続方式ねじ込み式使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
    最高温度(℃)150最高圧力(MPa)0.3
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
    最高温度(℃)150最高圧力(MPa)0.3
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ

    フロンケミカル
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4252形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-50適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ

    フロンケミカル
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4244形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-49適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ

    フロンケミカル
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4279形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-52適合管外径(Φmm)12
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ

    フロンケミカル
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4261形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)37オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-51適合管外径(Φmm)10
  • PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    ¥189,000税込¥207,900
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4317形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)50オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)67接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-56
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4287形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2

    フロンケミカル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4309形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)57.5接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-55
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4198形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)700呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4163形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2

    フロンケミカル
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4180形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)48接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-43
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5呼び径(A)10寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番734-4341形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)34呼び径(A)10寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4376形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4368形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-61適合管外径(Φmm)6
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4384形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
  • 安全弁 AL-4T 空気・冷温水用 ヨシタケ

    安全弁 AL-4T 空気・冷温水用

    ヨシタケ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
  • 安全弁 AL-4 蒸気用 ヨシタケ

    安全弁 AL-4 蒸気用

    ヨシタケ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
  • ポンプリリーフ弁 AL-24F ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-24F

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    7日以内出荷
    ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁 各種圧力容器、計装機器の安全弁 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:FKM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
  • ポンプリリーフ弁 AL-24 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-24

    ヨシタケ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    7日以内出荷
    ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢も可
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:EPDM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
  • ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製

    ヨシタケ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    7日以内出荷
    調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ