絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(11)
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体水(20)
  • 使用流体油(16)
  • 使用流体空気(14)
  • 使用流体蒸気(13)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(9)
  • 20(8)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 80(1)
  • 100(1)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(9)
  • 3/4(8)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
材質
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(9)
  • 青銅(15)
  • 黄銅(真鍮)(3)
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(4)
接続方式
  • ねじ込み形(24)
  • フランジ形(7)
ねじ込み形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0~0.1(38)
  • 0.2(54)
  • 0.3(48)
  • 0.49(47)
  • 0.5(92)
  • 0.7(118)
  • 0.8(33)
  • 0.9(82)
  • 0.98(293)
  • 1(763)
  • 1.37(100)
  • 1.4(255)
  • 1.6(73)
  • 1.96(88)
  • 2(150)
  • 2.75(58)
  • 2.8(58)
  • 2.94(35)
  • 3.92(44)
  • 4.12(41)
ハンドル形状
  • なし(4)
  • ローレット式(2)
なし・ローレット式
ブランド
  • ヨシタケ(21)
  • ベン(6)
  • フロンケミカル(4)
  • エスコ(1)
ヨシタケ・ベン・フロンケミカル・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • 安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン

    安全逃し弁 SL38 ふく太郎

    ベン(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
    材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
  • エアー圧力安全弁 エスコ

    エアー圧力安全弁

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • スチームトラップ AF-12型 ベン

    スチームトラップ AF-12型

    ベン
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。 配管支持が容易なつり金具付です。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
    材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)150以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.4以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6
  • 安全弁 AL-140 ヨシタケ

    安全弁 AL-140

    ヨシタケ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 電磁弁 DS-10型 ベン

    電磁弁 DS-10型

    ベン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
    材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ

    フロンケミカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp呼び径(A)8作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ

    フロンケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • ポンプリリーフ弁 AL-27 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-27

    ヨシタケ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    7日以内出荷
    連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
  • 安全弁 AL-140T ヨシタケ

    安全弁 AL-140T

    ヨシタケ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150L ヨシタケ

    安全弁 AL-150L

    ヨシタケ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷
    調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150T ヨシタケ

    安全弁 AL-150T

    ヨシタケ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    7日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 温度調整弁 OB-2 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-2

    ヨシタケ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
  • 電磁弁 DS-13型 ベン

    電磁弁 DS-13型

    ベン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
    材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベン

    HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】

    ベン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベン

    HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

    ベン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • 揚程式安全弁(B) ヨシタケ

    揚程式安全弁(B)

    ヨシタケ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)CACタイプ揚程式接続方式ねじ込み式使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
  • PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ

    フロンケミカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-4991形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)65使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)8接続Rp呼び径(A)10作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジ

    フロンケミカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番735-5017形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)92使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)15接続Rp呼び径(A)20作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • 安全弁 AL-4T 空気・冷温水用 ヨシタケ

    安全弁 AL-4T 空気・冷温水用

    ヨシタケ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
  • 安全弁 AL-4 蒸気用 ヨシタケ

    安全弁 AL-4 蒸気用

    ヨシタケ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
  • ポンプリリーフ弁 AL-24F ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-24F

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    7日以内出荷
    ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁 各種圧力容器、計装機器の安全弁 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:FKM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
  • ポンプリリーフ弁 AL-24 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-24

    ヨシタケ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    7日以内出荷
    ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢も可
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:EPDM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
  • ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製

    ヨシタケ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    7日以内出荷
    調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS ヨシタケ

    安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS

    ヨシタケ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0 (※適用圧力1.31~1.6の場合はお問い合わせください。)
  • 安全弁 AL-300T 空気・冷温水 ヨシタケ

    安全弁 AL-300T 空気・冷温水

    ヨシタケ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150以下接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS ヨシタケ

    安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS

    ヨシタケ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 要部ステンレス製
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
  • 安全弁 AL-300 蒸気用 ヨシタケ

    安全弁 AL-300 蒸気用

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品 ヨシタケ

    安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150TML ヨシタケ

    安全弁 AL-150TML

    ヨシタケ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品 ヨシタケ

    安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ