絞り込み
使用流体
ガス(2)
水(3)
油(2)
空気(1)
蒸気(1)
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(2)
バルブ種類

ゲートバルブ(1)

ボールバルブ(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(1)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- レバー式(1)
- 丸形(1)
レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0.69
- 0.2(54)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.7(118)
- 0.8(33)
- 0.9(81)
- 0.98(293)
- 1(764)
- 1.37(100)
- 1.4(255)
- 1.6(72)
- 1.96(90)
- 2(149)
- 2.2(36)
- 2.75(58)
- 2.8(59)
- 2.94(35)
- 3.92(43)
- 4.12(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 三吉バルブ(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・KITZ(キッツ)・三吉バルブ
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

ねじ込み型ステンレス製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック
三吉バルブ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)150以下最高使用圧力(MPa)0.69使用流体水、油、ガス材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ