絞り込み
使用流体
その他(2)
水(3)
油(2)
呼び径(A)
- 13(1)
- 20(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類

その他(1)
接続方式
- ねじ込み形(2)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
- 1.1
- 0~0.1(38)
- 0.2(54)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.7(118)
- 0.8(33)
- 0.9(82)
- 0.98(294)
- 1(765)
- 1.37(100)
- 1.4(255)
- 1.6(73)
- 1.96(88)
- 2(149)
- 2.75(58)
- 2.8(59)
- 2.94(35)
- 3.92(44)
- 4.12(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- その他(1)
その他
ブランド
- ヨシタケ(2)
- 兼工業(1)
ヨシタケ・兼工業
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

低温作動弁
兼工業¥7,298税込¥8,0281個当日出荷NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13ハンドル形状蛇口適合流体水材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
ポンプリリーフ弁 AL-27
ヨシタケ¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
エアー&ガスベント
ヨシタケ¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷水道法基準適合品。 小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。材質(本体)ステンレス鋼種類エアーベント形式フロート式最高温度(℃)260接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体最高使用温度(℃)260適合流体冷温水、油・その他非危険流体材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(フロート)ステンレス鋼