絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 吊具

2,867件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォール金具 (ステンレス製) エスコ

    ウォール金具 (ステンレス製)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。取付ねじ無し。
    材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)A:3.3、B:20.8、C:21、D:-、E:13.9質量(g)9穴径(Φmm)6.6耐荷重(kg)22.6
  • 鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 スリムアイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質表面処理ニッケル
  • 洋折れ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)

    洋折れ (真鍮)(パック品)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1袋(30本)ほか
    翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    239税込263
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類洋折れ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)

    足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品)

    OHSATO(大里)
    459税込505
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類足長洋灯吊仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    洋灯吊 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    699税込769
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス種類洋灯吊仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッドアイ 水本機械製作所

    パッドアイ

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法d(mm)3.2寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8材料SUS304参考使用荷重(kN)0.07
  • セイフティーフック B型 八幡ねじ

    セイフティーフック B型

    八幡ねじ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    脱着が容易です。サイズは呼び径です。
    用途チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に使用。材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • カラビナフック エスコ

    カラビナフック

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    内径Φ22.2mmのリング付。独特のブーメラン形状。ベルト、財布、バッグに簡単にクリップできます。
  • カラー洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー洋灯吊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
  • アイプレート パッドアイ用裏板 TRUSCO

    アイプレート パッドアイ用裏板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途接地面の補強として種別裏板材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dリンク TRUSCO

    Dリンク

    TRUSCO
    589税込648
    1袋(20個)
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
    用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質スチール表面処理ニッケルメッキ
  • Sカラビナ SUS304 ラクテム

    Sカラビナ SUS304

    ラクテム
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
  • カラビナ(環付/ステンレス製) エスコ

    カラビナ(環付/ステンレス製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • G-100 カップリング YOKE

    G-100 カップリング

    YOKE
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。
    用途チェーンと各種金具の接続用として材質合金鋼
  • 30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    495税込545
    1個
    当日出荷
    チェーンのよじれ防止に
    材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)90リング径(Φmm)15.4
  • 35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個) エスコ

    35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)

    エスコ
    330税込363
    1組(2個)
    翌日出荷
    フックはビニールコーティングで保護されています
    材質スチール全長(mm)106適合バンド幅(mm)35
  • スプリングフック ジョー・プリンス竹下

    スプリングフック

    ジョー・プリンス竹下
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • グランドフック1型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    グランドフック1型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック寸法A(mm)20寸法D(mm)27.2寸法E(mm)6.8寸法B(mm)34寸法C(mm)21
  • パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    パッドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
  • アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイプレート ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
  • リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    リングキャッチ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
    材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら)

    カラビナハーケンC型

    AIOULE(ふじわら)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カラビナ
  • ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
    付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60H(mm)26
  • ステンレス トリガーフック 水本機械製作所

    ステンレス トリガーフック

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ロープコース 水本機械製作所

    ステンレス ロープコース

    水本機械製作所
    459税込505
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    繊維ロープ専用のロープコースです。
    用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • カーテンリング RELIANCE(リラインス)

    カーテンリング

    RELIANCE(リラインス)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    高級感のあるステンレス製カーテンリングです。
    材質ステンレス長さ(mm)69種類カーテンリング内径(Φmm)33表面処理(本体)研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無
  • ファッションフック 田中工業

    ファッションフック

    田中工業
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄(真鍮メッキ処理)で作られた金色のSフックです。
    用途吊り下げ、引っ掛け用として。材質種類Sカン線径(Φmm)5使用荷重(kg)5表面処理(本体)真鍮メッキ
  • プラSカン PP メイワパーツ

    プラSカン PP

    メイワパーツ
    3,298税込3,628
    1パック(500個)
    当日出荷
    商品やポップボードの吊り下げに。スリムなプラエスカンです。
    材質ポリプロピレン全長(mm)48種類Sカン
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス ラブフック 平面用 水本機械製作所

    ステンレス ラブフック 平面用

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。トラスコ品番833-7823材質ステンレス(SUS304)質量(g)153種類パッドアイ2018年トラスコ掲載ページ2 0979
  • ステンレス オープンパッドアイ ハイロジック

    ステンレス オープンパッドアイ

    ハイロジック
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類アイプレート
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質スチール種類リンク表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)20
  • 小型ナスカン No.1 WAKI(和気産業)

    小型ナスカン No.1

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    小型ナスカンです。
    種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法E(mm)13
  • ステンレス ラウンドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ラウンドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法T(mm)3
  • ステンレス スイベルスナップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス スイベルスナップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 8mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    8mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    130税込143
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638KA-26材質ステンレス(SUS316)質量(g)18.5種類シンブル寸法a(mm)8寸法C(mm)20寸法l(mm)32
  • 4mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    4mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
  • 100x10mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    100x10mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JP-16材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)12種類スナップフック使用荷重(kg)350寸法D1(mm)10寸法D2(mm)15寸法l(mm)100寸法m(mm)11
吊具