カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(152)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(191)
- 吊具用スイベルスナップ(89)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(97)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(228)
- 連結金具(5)
- その他金具(59)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(618)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(1,040)
- SUS316(157)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(37)
- スチール(383)
- ステンレス(818)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 吊具

4mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
100x10mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638JP-16材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)12種類スナップフック使用荷重(kg)350寸法D1(mm)10寸法D2(mm)15寸法l(mm)100寸法m(mm)11
60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥295税込¥3251個当日出荷エスコ品番EA638JP-12材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)9寸法l(mm)60寸法m(mm)8
90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
エスコ(1件のレビュー)¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA638DY-101材質ポリエチレン全長(mm)90色白種類Sカン線径(Φmm)6使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)16.5寸法C(mm)7口幅(mm)25.5×12質量(g/個)4寸法(B×C)(mm)16.5×7![二重リング[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126405-170327-02.jpg)
二重リング[ステンレス製]
エスコ¥205~税込¥226~1個当日出荷最高の耐食性と耐久性を実現するSUS304、ニッケルメッキ製。船舶および産業用に最適です。材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク表面処理研磨
1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ¥235税込¥2591個翌々日出荷エスコ品番EA638BS-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)14.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)63.5
50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-82材質ステンレス幅(mm)22厚さ(mm)6全長(mm)50質量(kg)7色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)4.5口の開き(mm)9.5
50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-72材質ステンレス幅(mm)22厚さ(mm)6全長(mm)50質量(kg)7色ブラック種類Sカン使用荷重(kg)4.5口の開き(mm)9.5
40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-71材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5全長(mm)40色ブラック質量(g)13(梱包材込み)種類Sカン口の開き(mm)5.5
25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷エスコ品番EA628RT-825材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)56.7×32.8質量(g)18種類ナスカン(鉄砲ナスカン)表面処理ニッケルメッキ適合バンド幅(mm)25
20mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-120材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)5寸法B(mm)29寸法C(mm)25適合バンド幅(mm)20寸法(B×C×D)(mm)29×25×5
ステンレス オープンチェーンフック
ひめじや¥979税込¥1,0771個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)47種類フック寸法L(mm)75寸法d(mm)12使用荷重(kg)30寸法t(mm)5寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)25
ステンレス スプリングフックS
ひめじや(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スナップフック
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥629税込¥6921個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リングキャッチ使用荷重(kg)80
ステンレス アイスクリュー
ひめじや(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)14種類ボルト・スクリュー寸法B(mm)30
ステンレス オープンパッドアイ
ひめじや¥869税込¥9561個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)25種類パッドアイ使用荷重(kg)15
ステンレス アイプレート
ひめじや¥699税込¥7691個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)65種類アイプレート使用荷重(kg)30
ステンレス 丸カン
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)198種類リンク寸法L(mm)90使用荷重(kg)120寸法D(mm)10
ステンレス 丸カン
ひめじや¥999税込¥1,0991個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)178種類リンク寸法L(mm)80使用荷重(kg)140寸法D(mm)10
コーナー滑車
AIOULE(ふじわら)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取付面が90度の所に使用します。質量(g)170材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス車幅(mm)16車溝幅(mm)12表面処理(本体)304電解
ステンレス 二重リンク 内径15mm
水本機械製作所¥15~税込¥17~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 三角リングキャッチ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 三角リンク
水本機械製作所(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷接続部は溶接していますので丈夫です。用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸カンプレート
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類丸カンプレート表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ダイカストアイストラップ
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。用途壁面や柱に取り付け座金に。材質亜鉛ダイカスト質量(g)9種類アイストラップ参考使用荷重(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9破断荷重(kg)250
スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック
ユタカメイク¥419税込¥4611個当日出荷トラスコ品番754-1643材質スチール色ブラック質量(g)20種類フック線径(Φmm)3.5包装形態袋入り縦(mm)60横(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーSフックストレート
水本機械製作所¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
スーパーロングSカン6ミリ
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ゴールドスナップ(スチール製)
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ワイヤーキャッチ ステンレス製
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
ステンレスワイヤープレートフック
TRUSCO¥879~税込¥967~1個当日出荷フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック








![二重リング[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126405-170327-02.jpg)