絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 吊具

2,865件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。シンプルな形状。RoHS2対応品。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • 3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ

    3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JA-107全長(mm)385材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)20種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)120線径(Φmm)3使用荷重(kg)80寸法A(mm)22寸法B(mm)8参考使用荷重(kN)0.78
  • 20mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    20mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GK-6材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)2種類スナップフック寸法L1(mm)20使用荷重(kg)1寸法D(mm)1寸法L2(mm)15寸法T(mm)2.4寸法W(mm)10口の開き(mm)4
  • 15mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    15mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638GK-5材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)1種類スナップフック寸法L1(mm)15使用荷重(kg)1寸法D(mm)1寸法L2(mm)12寸法T(mm)1.8寸法W(mm)7.5口の開き(mm)3
  • 35mm ミニスナップ(ステンレス製) エスコ

    35mm ミニスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GK-4全長(mm)35材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)約9種類スナップフック全長A(mm)35使用荷重(kg)29寸法A(mm)35寸法B(mm)5.8寸法C(mm)5.1
  • 6x50mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    6x50mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-74材質ステンレス(SUS316)質量(g)42.6種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)6表面処理研磨
  • 4x35mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    4x35mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ
    120税込132
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-65材質ステンレス(SUS316)質量(g)13.6種類リンク内径(Φmm)35線径(Φmm)4表面処理研磨
  • 3x20mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    3x20mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-61材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.2種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)3表面処理研磨
  • 8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
  • 5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-18材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)5使用荷重(kg)150表面処理研磨リング内寸(mm)28×16
  • 60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    60x 6mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DB-22材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)7寸法l(mm)60寸法m(mm)8
  • 8.0x60mm クイックリング(鉄製) エスコ

    8.0x60mm クイックリング(鉄製)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638CV-16材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)350表面処理亜鉛メッキ
  • 3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BS-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)8.1寸法A(mm)9.5寸法D(mm)19.1寸法B(mm)44.5寸法C(mm)63.5
  • 11x10mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    11x10mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA638BK-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)11使用荷重(kg)5寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D2(mm)2
  • 66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ

    66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

    エスコ(1件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
    エスコ品番EA638AD-83材質ステンレス幅(mm)28厚さ(mm)7全長(mm)66質量(kg)14シルバー種類Sカン使用荷重(kg)11口の開き(mm)11
  • 25mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ

    25mm D型リング(プラスチック製・10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    欠品中
    一般的なタイプのDカンです。
    エスコ品番EA628RN-125材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法C(mm)25適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)35×25×6
  • ステンレス ワリカンリング ひめじや

    ステンレス ワリカンリング

    ひめじや(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ワリカンリングはキーリングや二重リングと違い、キーホルダーやチェーンの連結に一度加工したら固定になります。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類リンク
  • ステンレス 豆ブロック ひめじや

    ステンレス 豆ブロック

    ひめじや(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質(本体)ステンレス種類滑車
  • ステンレス スイベル ひめじや

    ステンレス スイベル

    ひめじや
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類スイベルスナップ
  • ステンレス スイベルアイスナップB型 ひめじや

    ステンレス スイベルアイスナップB型

    ひめじや(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類スイベルスナップ
  • ステンレス スイベルアイスナップA型 ひめじや

    ステンレス スイベルアイスナップA型

    ひめじや
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類スイベルスナップ
  • ステンレス スイベルアイスナップC型 ひめじや

    ステンレス スイベルアイスナップC型

    ひめじや
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)30種類スイベルスナップ寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W(mm)20
  • ステンレス O型フック ひめじや

    ステンレス O型フック

    ひめじや
    619税込681
    1個
    当日出荷
    チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)28種類フック使用荷重(kg)15
  • ステンレス リングキャッチ ひめじや

    ステンレス リングキャッチ

    ひめじや
    689税込758
    1個
    当日出荷
    チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)33種類リングキャッチ使用荷重(kg)150
  • ステンレス オープンパッドアイ ひめじや

    ステンレス オープンパッドアイ

    ひめじや
    729税込802
    1個
    当日出荷
    床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)13種類パッドアイ使用荷重(kg)10
  • ステンレス ワリカン ひめじや

    ステンレス ワリカン

    ひめじや
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)8種類リンク
  • ブロンズカラビナフック AIOULE(ふじわら)

    ブロンズカラビナフック

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
  • Gブロック(固定式) AIOULE(ふじわら)

    Gブロック(固定式)

    AIOULE(ふじわら)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ポリアセタール種類滑車材質(枠)表面処理(本体)クロメート仕上
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車 AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車

    AIOULE(ふじわら)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タテ型・ヨコ型兼用タイプ
    質量(g)480種類滑車寸法L(mm)58使用荷重(kg)90寸法A(mm)50寸法F(mm)44.7寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5使用ロープ径(mm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
  • リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ) TRUSCO

    リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1箱(30個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール(SS400)種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
  • 二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm 水本機械製作所

    二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm

    水本機械製作所
    31税込34
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1505材質材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)4種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)2.0表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.03
  • プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm 水本機械製作所

    プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    小型・軽量の滑車です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2145材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)30材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.25
  • ナイロンプーリーアイ2車 使用ロープ径~9mm 水本機械製作所

    ナイロンプーリーアイ2車 使用ロープ径~9mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小型・軽量の滑車です。
    用途ロープ用調整滑車としてトラスコ品番849-2141材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)66質量(g)147材質(車輪)ナイロンタイプアイタイプ種類滑車寸法L(mm)125寸法d(mm)14寸法D(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法B(mm)35使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)車数2車溝幅(mm)9
  • ステンレス 豆ブロック2車 水本機械製作所

    ステンレス 豆ブロック2車

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ材質(車輪)ステンレス種類滑車表面処理(車)バフ研磨寸法C(mm)15材質(枠)ステンレス
  • ステンレス 打ち込み丸カン 線径3mm 水本機械製作所

    ステンレス 打ち込み丸カン 線径3mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
    用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)8種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)25寸法H(mm)30線径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス 足のみ丸カンボルト 水本機械製作所

    ステンレス 足のみ丸カンボルト

    水本機械製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm 水本機械製作所

    ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3014材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)79寸法S(mm)11寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法W1(mm)85寸法W2(mm)53表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)2.45
  • ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2318材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)25種類リンク寸法L(mm)30寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 丸リンク 線径1.5mm内径10mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径1.5mm内径10mm

    水本機械製作所
    99税込109
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2267材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)0.5種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 丸カンプレート 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンプレート

    水本機械製作所
    959税込1,055
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類丸カンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
吊具