カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(152)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(191)
- 吊具用スイベルスナップ(89)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(97)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(230)
- 連結金具(5)
- その他金具(59)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(620)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(1,040)
- SUS316(157)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(37)
- スチール(385)
- ステンレス(818)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 吊具

ステンレス チェーンキャッチ
ひめじや¥399~税込¥439~1個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンク
ステンレス アイプレート丸カン
ひめじや¥699税込¥7691個当日出荷座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)39種類丸カンプレート寸法L(mm)30寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法B2(mm)23寸法A1(mm)30寸法B1(mm)35寸法A2(mm)18
リキドーブロック1車ボルトタイプ
AIOULE(ふじわら)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。用途壁、柱等車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
プーリーブロック 使用ロープ径5~7mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2138材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)21材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.29
ステンレス 二重リンク 内径8mm
水本機械製作所¥12~税込¥13~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 二重リンク 内径18mm
水本機械製作所¥21~税込¥23~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2329材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)73種類リンク寸法L(mm)50寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ワイヤーキャッチ 全長480mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1259全長(mm)480材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)39種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)140寸法A(mm)25寸法D(mm)4寸法E(mm)7寸法B(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス ロックフック
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷2回の動作でなければ開かないフックです。用途連結金具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ロックターミナルアイ
水本機械製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス ミニクリップ 長さ15mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番849-1972材質ステンレス(SUS316)質量(g)0.6種類アイスナップ寸法W(mm)7.5寸法R(mm)2.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.01
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-0812セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)33材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ質量(g)33種類洋灯吊ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11.0寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5表面処理(カットアンカー)バレル研磨寸法B(mm)12寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.18材質(カットアンカー)鉄
ステンレス プチフックL型
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)鉄
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径6mm内径30mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991袋当日出荷トラスコ品番849-1084材質ステンレス長さ(mm)30種類リンク内径(Φmm)30線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ハングフック
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類洋灯吊
ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥819税込¥9011個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-2152材質ステンレス質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)0.20
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ナス型カラビナ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スピードキャッチ
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス Sカンフック 線径8mm長さ99mm
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番849-1064材質ステンレス長さ(mm)99種類Sカン線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス O型フック(ロープ用)線径2mm長さ15mm
水本機械製作所¥289税込¥3181個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1964材質(本体)ステンレス質量(g)1種類スナップフック寸法R(mm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.02
ステンレス O型フック 線径8mm長さ57mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプルな形状のフックです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1971材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)59種類スナップフック寸法L(mm)55寸法S(mm)17.5寸法D(mm)8寸法W(mm)22寸法R(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.49
プチフックL型(ステンレス製)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
ウォールフック ステンレス製
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
プーリーブロック(ベケなしタイプ)
水本機械製作所(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。仕様ベケなし材質(車輪)プラスチックタイプベケなし種類滑車材質(枠)ステンレス車数1
ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車として。仕様フックタイプトラスコ品番351-4617車輪径(Φmm)66質量(g)75材質(車輪)ナイロンタイプフックタイプ種類滑車基本使用荷重(t)0.02寸法a(mm)115寸法B(mm)66寸法C(mm)19使用ロープ径(mm)(最大)9車数1
アイスナップ ステンレス製
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1袋ほか当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
クイックキャッチ
TRUSCO¥719~税込¥791~1袋当日出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。 環部分はローレット加工を施しています。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
10x 80mm 安全環付 カラビナ
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌日出荷エスコ品番EA638JG-51材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)140タイプ環付種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)215寸法D(mm)10寸法W(mm)30口の開き(mm)15![[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707277-151203-02.jpg)
[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷エスコ品番EA980A-101材質ポリエチレン色白質量(g)約4種類リングキャッチ線径(Φmm)6.0寸法A(mm)47.7寸法B(mm)12寸法C(mm)7.8内高(mm)12.5内幅(mm)47.7











































![[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707277-151203-02.jpg)