絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 吊具

2,865件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックリング (真鍮製) エスコ

    クイックリング (真鍮製)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質真鍮
  • スイベルアイプレート (ステンレス製) エスコ

    スイベルアイプレート (ステンレス製)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し。船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。360°回転するので180°取付が可能です。
    材質SUS316寸法(mm)A:6.6、B:62.2、C:46.2、D:32.2 E:6.6、F:4.5、Z:18.7質量(g)63.5
  • Sフック小 TAKAGI(高儀)

    Sフック小

    TAKAGI(高儀)
    88税込97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日本製
    用途小物の吊り下げ、整頓などに材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)耐荷重(kg)12
  • Sフック大 TAKAGI(高儀)

    Sフック大

    TAKAGI(高儀)
    129税込142
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    日本製
    用途小物の吊り下げ、整頓などに材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)耐荷重(kg)12
  • ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック

    ネジ隠しカバー付き アイプレート

    ノムラテック
    999税込1,099
    1パック
    6日以内出荷
    高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 46×35×27mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
    用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×35×27
  • 割シンブル 共立電機

    割シンブル

    共立電機
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    -
    材質ドブメッキサイズ大(M14)適合範囲55sq~90sq
  • ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付) FBK

    ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付)

    FBK
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
    用途重量物の吊り上げや引張作業。
  • ワイヤコース 大洋製器工業

    ワイヤコース

    大洋製器工業
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤと吊り金具の接点で最も荷重のかかる部分を守ります。
  • 鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    399税込439
    1個ほか
    4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質表面処理ニッケル
  • ドブメッキ ワイヤコース ハイロジック

    ドブメッキ ワイヤコース

    ハイロジック
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    ネジ、ビス、ボルトシリーズ
    材質
  • アイ スイベルスナップシャックル トップウォーター

    アイ スイベルスナップシャックル

    トップウォーター
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋

    店舗用Sカン(200ヶ入)

    友屋
    12,980税込14,278
    1袋
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2.5参考使用荷重(kg)2表面処理研磨
  • 洋灯吊 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    洋灯吊 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    259税込285
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類洋灯吊仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) OHSATO(大里)

    カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品)

    OHSATO(大里)
    369税込406
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋灯吊
  • ステンレス シンブル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス シンブル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
    材質SUS304
  • ステンレス S3212アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス S3212アイプレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    666税込733
    1個
    3日以内出荷
    壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
    材質SUS304
  • ステンレス S3212Hアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス S3212Hアイプレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    630税込693
    1個
    3日以内出荷
    壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:オープンタイプ
    材質SUS304
  • ステンレス スイベルスナップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス スイベルスナップ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。ねじれを防ぐ回転式です。
    トラスコ品番687-7661材質SUS304寸法A(mm)38寸法B(mm)9寸法C(mm)4
  • ステンレス S2430フック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス S2430フック(バネ式)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
    材質SUS304
  • ステンレス セフティフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス セフティフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    673税込740
    1個
    3日以内出荷
    チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
    材質SUS304
  • ステンレス リングボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス リングボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    壁面などに取り付けする受け金具です。
    材質SUS304
  • ロープクランプ 三友

    ロープクランプ

    三友
    679税込747
    1個(2セット)
    4日以内出荷
    切りっ放しのロープの先端を輪状に加工する為の金具です。サビに強いステンレス製です。
    用途ロープ先端の輪状加工用金具。材質ステンレス入数2セット
  • ボールキーリング 三友

    ボールキーリング

    三友
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。パラコードのおしゃれなキーホルダーです。ナイロン素材で丈夫なロープです。耐候性に優れています。強度があり摩擦に強い素材です。
    用途普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。材質本体;ナイロンひもタイプ紐サイズ(ほどいた状態):3mm×120cm
  • 取付金具S管 鉄製 UNIT(ユニット)

    取付金具S管 鉄製

    UNIT(ユニット)
    189税込208
    1組(10個)
    当日出荷
    表示板を見やすく設置できる取付具です。
    用途標識、バルブ表示板等の取り付けに。トラスコ品番744-5113材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)27.2×16.4内径(mm)11.8、6線径(mm)2.3
  • カラビナフック (マグネット付き) エスコ

    カラビナフック (マグネット付き)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個(1個)
    翌日出荷
    強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
    材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:32、側面:8寸法(Φmm)面:36口幅(mm)7フック寸法(mm)41×15
  • ボルトフック(カットアンカー付) SUGICO(スギコ)

    ボルトフック(カットアンカー付)

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フック付きのS字型の吊金具です。
    材質ステンレス(SUS304)/鉄
  • キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)

    キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB

    KITO(キトー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
  • ダイカストアイストラップ 箱入 ニッサチェイン

    ダイカストアイストラップ 箱入

    ニッサチェイン
    3,398税込3,738
    1箱(50個)
    当日出荷
    専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
    用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番126-6143材質ZDC2寸法d(mm)4寸法A(mm)9寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)40表面処理ユニクロ破断強度(kg)250寸法W(mm)9破断荷重(kg)250寸法B2(mm)34寸法H1(mm)14寸法B1(mm)45寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4使用荷重(kN)0.392
  • 有孔ボード用 スタンドフック 八幡ねじ

    有孔ボード用 スタンドフック

    八幡ねじ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    Bookスタンドより小さいので、小さい本も立て掛けられます。
    用途スマホを見える位置に立てかけて。お気に入りのポストカードディスプレイに。読みたい文庫本を手の取りやすい位置に収納。トラスコ品番471-0208材質鉄、ニッケルめっき穴径(Φmm)5 - 6使用荷重(kg)0.5板厚(mm)4 - 5.5
  • ナスカン WAKI(和気産業)

    ナスカン

    WAKI(和気産業)
    99税込109
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
    用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金ブラック
  • スプリングフック WAKI(和気産業)

    スプリングフック

    WAKI(和気産業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    土木、建築、機械等に使用される連結金具。チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
    用途連結金具としてお使いください。材質スチール
  • 丸型カラビナ(断面丸型) WAKI(和気産業)

    丸型カラビナ(断面丸型)

    WAKI(和気産業)
    239税込263
    1セット(2個)
    当日出荷
    D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は丸い形状です。
    用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金シルバー外径(Φmm)25
  • ステンスプリングフック ニッサチェイン

    ステンスプリングフック

    ニッサチェイン
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンメタリングキャッチ AIOULE(ふじわら)

    ガンメタリングキャッチ

    AIOULE(ふじわら)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。
    材質SUS304ステンレスガンメタ
  • ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
    寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
  • ダブルグランドフック アイアイ

    ダブルグランドフック

    アイアイ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法d(mm)6.8寸法L1(mm)21寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
  • ステン回転スナップ ナスカン アイアイ

    ステン回転スナップ ナスカン

    アイアイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステン回転スナップ WAKI(和気産業)

    ステン回転スナップ

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    用途連結金具です。材質SUS304
  • ステンレス セフティフック アイアイ

    ステンレス セフティフック

    アイアイ
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
吊具