絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 吊具

2,865件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイストラップL型 WAKI(和気産業)

    アイストラップL型

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)73.5寸法d(mm)5寸法L1(mm)40寸法P(mm)63寸法H1(mm)10H(mm)15
  • ステンパッドアイリング アイアイ

    ステンパッドアイリング

    アイアイ
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    チェーンの連結等
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンリングネイル WAKI(和気産業)

    ステンリングネイル

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    用途連結金具です。材質SUS304
  • ステンレス 口広リングキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス 口広リングキャッチ

    水本機械製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番337-1150材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)93.5寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)10.5寸法B2(mm)18.5寸法B1(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86
  • ステンレス カーテンフック 水本機械製作所

    ステンレス カーテンフック

    水本機械製作所
    109税込120
    1個
    当日出荷
    細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
    用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。トラスコ品番849-1711材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法W(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)0.98
  • ステンレス スナップフックDE型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックDE型

    水本機械製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番123-3350材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法W(mm)27使用荷重(kN)0.2
  • ステンレス コートフック 水本機械製作所

    ステンレス コートフック

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コートフックとして。物掛けとして。
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
    用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ツールリング GRIPPS

    ツールリング

    GRIPPS
    2,698税込2,968
    1個(10個)
    翌日出荷
    ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター材質スチール耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • ユニクロ Cリンク(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ Cリンク(バネ式)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    バネ開閉式のCリンクです。
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • アンカープレート基盤 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アンカープレート基盤

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,798税込4,178
    1袋(15個)
    当日出荷
    コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
    トラスコ品番424-1582寸法W(mm)70H(mm)70
  • カラー ヒートン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー ヒートン

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,698税込1,868
    1セット(2本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
  • ナス型カラビナ 水本機械製作所

    ナス型カラビナ

    水本機械製作所
    699税込769
    1袋(1個)
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番418-5784材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法S(mm)9寸法D(mm)5.5寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.69
  • ユニクロSフック ニッサチェイン

    ユニクロSフック

    ニッサチェイン
    899税込989
    1箱(10パック×2個)
    9日以内出荷
    ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番127-8796材質本体:鉄(SWRM6)内容ISH40×2個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)

    水本機械製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷
    黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
  • ステンレス パッドアイ(小ねじ付) 水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ(小ねじ付)

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ×2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ 水本機械製作所

    ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ

    水本機械製作所
    749税込824
    1個
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
    用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
  • ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所

    ステンレス ロング吊りフック

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。付属品ねじ付座金トラスコ品番178-4069材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)217ねじ径M-10寸法L1(mm)187寸法A(mm)22寸法S(mm)17寸法D(mm)9寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.74
  • ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックJ型

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1
  • ステンレス シートフックB型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックB型

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。トラスコ品番113-4623材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法d(mm)3.1寸法B(mm)13寸法T(mm)2.5寸法W(mm)9使用荷重(kN)0.1
  • 丸シンブル 水本機械製作所

    丸シンブル

    水本機械製作所
    599税込659
    1袋(1個)
    当日出荷
    真円のシンブルです。
    用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sカン SA型 水本機械製作所

    Sカン SA型

    水本機械製作所
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    細い径のSカンです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    270税込297
    1箱(8個)
    翌日出荷
    材質スチールケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
  • 鍛造丸リング エスコ

    鍛造丸リング

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.5使用荷重(t)1内径(mm)70線径(mm)16
  • 3.0t 鍛造丸リング エスコ

    3.0t 鍛造丸リング

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼(S45C)質量(kg)1.75使用荷重(t)3内径(mm)115線径(mm)25
  • Sフック[ステンレス製] エスコ

    Sフック[ステンレス製]

    エスコ
    245税込270
    1袋(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    しっかりとした素材感の日本製フック。ステンレス製で、屋外や水まわりなどの使用に最適です。かけ外しのしやすい便利なS型フック。
  • 重量用丸かん1号 HOJO

    重量用丸かん1号

    HOJO
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    家の中や工場・作業場などにおいて強力な引きかんなどに。
    耐荷重(kg)500入数1個
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ
    195税込215
    1箱(12枚)
    翌日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ
    195税込215
    1箱(12枚)
    翌日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • 洋折釘 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋折釘 ステンレス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
  • 鍛造丸リング エスコ

    鍛造丸リング

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼(S45C)質量(kg)1.24内径(Φmm)100使用荷重(t)2.5線径(Φmm)22
  • 耐荷重に強い シルバーSフック 小 【10個セット】 ユノックス

    耐荷重に強い シルバーSフック 小 【10個セット】

    ユノックス
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチール、クロームメッキ線径(Φmm)約5耐荷重(kg)約10寸法(縦×横)(cm)【外寸】約7.5×4.5
  • Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ エスコ

    Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS304線径(Φmm)6使用荷重(kg)15仕上バレル研磨
  • 真中ヒートン BEAVER(ビーバー)

    真中ヒートン

    BEAVER(ビーバー)
    179税込197
    1パック(12個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • カラーヒートン 黒 コーティング 6Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    カラーヒートン 黒 コーティング 6Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    339税込373
    1パック(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ステンヒートン BEAVER(ビーバー)

    ステンヒートン

    BEAVER(ビーバー)
    239税込263
    1パック(7個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズのヒートンです。
  • ステンパイプSカン 5個入 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ステンパイプSカン 5個入 9Aシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    499税込549
    1パック(5個)
    8日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • つぎつぎS字フック ニッサチェイン

    つぎつぎS字フック

    ニッサチェイン
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷
    繋げて使える長いフックです。
    用途店舗の展示物や飾り物のディスプレイに。材質ポリアセタール樹脂耐荷重(kg)3線径(mm)(ポール)9フック線径(Φmm)7
  • Cリンク ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Cリンク

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
  • ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所

    ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0897材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)18寸法d(mm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)23寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.10
吊具