絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 吊具

2,865件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンブル 大洋製器工業

    シンブル

    大洋製器工業
    138税込152
    1個
    当日出荷
    種類シンブル
  • ステンレス 二重リンク 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク

    水本機械製作所
    299税込329
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • プラSカン ワイド メイワパーツ

    プラSカン ワイド

    メイワパーツ
    3,698税込4,068
    1セット(200個)ほか
    5日以内出荷
    ポップボードやカード類の吊り下げに便利な幅の広いプラエスカンです。
    材質ABS樹脂全長(mm)23種類Sカン
  • 溶接用ブロック(ステンレスシーブ) コンドーテック

    溶接用ブロック(ステンレスシーブ)

    コンドーテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製溶接タイプのブロックです。
    種類滑車車数1材質(シッブ)ステンレス
  • ワイヤグリッパーフレックスループワイヤ TRUSCO

    ワイヤグリッパーフレックスループワイヤ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)100ロープ径(Φmm)3
  • ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ TRUSCO

    ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8192材質(本体)ステンレス質量(g)23.5種類ワイヤーキャッチねじ径M10ロープ径(Φmm)3
  • ワイヤグリッパーカラビナ付フックタイプ TRUSCO

    ワイヤグリッパーカラビナ付フックタイプ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8189材質(本体)ステンレス質量(g)28.5種類ワイヤーキャッチロープ径(Φmm)3
  • 洋折 福井金属工芸

    洋折

    福井金属工芸
    259税込285
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    額縁工作用金具
    材質種類洋折釘表面処理(本体)真鍮メッキ
  • ステンレス固定ベルトフック TRUSCO

    ステンレス固定ベルトフック

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    幅のあるベルトなど使用できます。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック2018年トラスコ掲載ページ2 0956
  • クイックリンク ステンレス製 PEGUET

    クイックリンク ステンレス製

    PEGUET
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)材質(本体)ステンレス(AISI316L)タイプデルタ型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0948
  • クイックリンク スチール製 PEGUET

    クイックリンク スチール製

    PEGUET
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362タイプスクエア型種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0949
  • クイックリンク ステンレス製 PEGUET

    クイックリンク ステンレス製

    PEGUET
    529税込582
    1個
    当日出荷
    スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)タイプスクエア型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0949
  • クイックリンク スチール製 PEGUET

    クイックリンク スチール製

    PEGUET
    339税込373
    1個
    当日出荷
    一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ
  • ステンレスCカン コンドーテック

    ステンレスCカン

    コンドーテック
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス種類リンク
  • サンマブロック コンドーテック

    サンマブロック

    コンドーテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類滑車
  • ステンレス Cリング ハイロジック

    ステンレス Cリング

    ハイロジック
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス種類リンク
  • ステンレス リングキャッチ ハイロジック

    ステンレス リングキャッチ

    ハイロジック
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類リングキャッチ
  • ニッケルQリング ニッサチェイン

    ニッケルQリング

    ニッサチェイン
    199税込219
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
    用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルメッキ仕上げ
  • アルミナスカン C WAKI(和気産業)

    アルミナスカン C

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
    付属品内径25mmの二重リング1個付材質アルミニウム全長(mm)50種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)5使用荷重(kg)0.5最大開口(mm)7.5
  • 小型ナスカン No.2 WAKI(和気産業)

    小型ナスカン No.2

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    小型ナスカンです。
    材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)42使用荷重(kg)0.2寸法A(mm)8寸法S(mm)4寸法E(mm)11
  • 回転ナスカン WAKI(和気産業)

    回転ナスカン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
    材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)88寸法S(mm)10寸法E(mm)18
  • 真鍮スイベルナスカン NO.2 WAKI(和気産業)

    真鍮スイベルナスカン NO.2

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
    材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)93使用荷重(kg)30寸法A(mm)22寸法S(mm)12寸法E(mm)20
  • 真鍮スイベルナスカン NO.1 WAKI(和気産業)

    真鍮スイベルナスカン NO.1

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
    材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
  • リング付回転スナップ WAKI(和気産業)

    リング付回転スナップ

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンの連結などにお使いください。
    材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)10
  • 回転ナスカン NO.17 WAKI(和気産業)

    回転ナスカン NO.17

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
    材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)79使用荷重(kg)10寸法A(mm)9寸法S(mm)8寸法E(mm)7×25
  • Kスナップ WAKI(和気産業)

    Kスナップ

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    亜鉛合金製のKスナップです。
    材質亜鉛合金寸法(mm)11種類スイベルスナップ寸法L(mm)65使用荷重(kg)15寸法A(mm)10寸法S(mm)5寸法E(mm)10×19
  • ワイヤーロープシンブルA型 アイアイ

    ワイヤーロープシンブルA型

    アイアイ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    端末加工してワイヤーの摩耗の防止として使用。
    材質スチール(SS400)種類シンブル
  • SスプリングフックN WAKI(和気産業)

    SスプリングフックN

    WAKI(和気産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    チェーン等の結合に
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)6×60種類カラビナ使用荷重(kg)60
  • プラスチック Sカン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    プラスチック Sカン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン樹脂白(ホワイト)種類Sカン
  • スイベルポイント YOKE

    スイベルポイント

    YOKE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5ton 吊りフック エスコ

    1.5ton 吊りフック

    エスコ
    60,700税込66,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987NJ-1.5全長(mm)364質量(kg)6.6種類フック使用荷重(t)1.5爪長さ(mm)50
  • 49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ

    49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    185税込204
    1セット(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
  • 25mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ

    25mm ヒートン(真鍮製/6個)

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DR-22材質真鍮寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45使用荷重(kg)5寸法A(mm)15寸法D(mm)7.13表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)10寸法C(mm)12
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
  • 18mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    18mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638KA-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)157種類シンブル寸法a(mm)18寸法C(mm)42寸法l(mm)65
  • 10mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    10mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638KA-27材質ステンレス(SUS316)質量(g)33.5種類シンブル寸法a(mm)10寸法C(mm)26寸法l(mm)40
  • 160x13mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    160x13mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JP-19材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)350種類スナップフック使用荷重(kg)600寸法D1(mm)13寸法D2(mm)22寸法l(mm)160寸法m(mm)25
  • 60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ

    60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JP-122材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)60使用荷重(kg)92寸法A(mm)8表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)6.4
  • 60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ

    60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JP-112材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)60使用荷重(kg)92寸法A(mm)8表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)8
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ(1件のレビュー)
    295税込325
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
    材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
吊具