絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 吊具

2,865件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ワイヤーキャッチ 全長150mm 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーキャッチ 全長150mm

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    両端を合わせてねじを締めて閉じます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1249全長(mm)150材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)5種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)40寸法A(mm)18寸法D(mm)1寸法E(mm)5寸法B(mm)6表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス ロングアイ 水本機械製作所

    ステンレス ロングアイ

    水本機械製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
  • ステンレス ロックターミナルフォーク 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルフォーク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
  • ステンレス ローアイストラップ 水本機械製作所

    ステンレス ローアイストラップ

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番205-0310材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)31種類アイスナップ寸法H(mm)17寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)85寸法D(mm)8包装JAN付袋入り寸法L2(mm)68寸法T(mm)4寸法L3(mm)27寸法h(mm)9H(mm)17アズワン品番64-8414-49使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径5mm 水本機械製作所

    ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径5mm

    水本機械製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1022種類シンブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ミニクリップ 長さ26mm 水本機械製作所

    ステンレス ミニクリップ 長さ26mm

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
    用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番849-1974材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ質量(g)3.2種類アイスナップ寸法L(mm)26寸法d(mm)4.2寸法t(mm)3寸法S(mm)5寸法W(mm)12寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
  • ステンレス ミニクリップ 長さ20mm 水本機械製作所

    ステンレス ミニクリップ 長さ20mm

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1973材質ステンレス(SUS316)質量(g)1.5種類アイスナップ寸法L(mm)20寸法d(mm)3.5寸法t(mm)2.4寸法S(mm)4寸法W(mm)10寸法R(mm)3.5基本使用荷重(kN)0.02
  • ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径4mm長さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径4mm長さ40mm

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2190材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)10種類カラビナ寸法L(mm)40寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)12表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm

    水本機械製作所
    769税込846
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番849-0818長さ(mm)58材質(本体)ステンレス種類カラビナ線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ピン止めリングキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス ピン止めリングキャッチ

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス パイプSカン 水本機械製作所

    ステンレス パイプSカン

    水本機械製作所
    149税込164
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
    用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径9mm長さ67mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径9mm長さ67mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2710材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)67レンチサイズ(mm)2寸法S(mm)11.5寸法D(mm)9寸法E(mm)9.5寸法B2(mm)18寸法B1(mm)20表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)4.90
  • ステンレス ダイアモンドアイ 水本機械製作所

    ステンレス ダイアモンドアイ

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類アイプレート寸法T(mm)3表面処理(本体)電解研磨
  • ステンレス ターンキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス ターンキャッチ

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス種類リングキャッチ
  • ステンレス スナップフックDA型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックDA型

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2814材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)187種類Sカン寸法L1(mm)1800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • ステンレス カーテンフック 線径2mm長さ50mm 水本機械製作所

    ステンレス カーテンフック 線径2mm長さ50mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番849-0832材質ステンレス長さ(mm)50種類カーテンフック線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm 水本機械製作所

    ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0654材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス Sカンフック 線径5mm長さ62mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック 線径5mm長さ62mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2671材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)21種類Sカン寸法L1(mm)62寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法L2(mm)52寸法W(mm)26寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2670材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類Sカン寸法L1(mm)44寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法L2(mm)36寸法W(mm)22寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス O型フック(ロープ用)線径6mm長さ52mm 水本機械製作所

    ステンレス O型フック(ロープ用)線径6mm長さ52mm

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1970材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)52寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W(mm)21寸法R(mm)7表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス O型フック(ロープ用)線径2mm長さ15mm 水本機械製作所

    ステンレス O型フック(ロープ用)線径2mm長さ15mm

    水本機械製作所
    289税込318
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1964材質(本体)ステンレス質量(g)1種類スナップフック寸法R(mm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.02
  • ステンレス Dリンク 線径5mm内幅25mm 水本機械製作所

    ステンレス Dリンク 線径5mm内幅25mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    溶接付です。
    用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2348材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)14種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)5寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
  • ステンレス ネジ止めJジョイント 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めJジョイント

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレスブロック オーフ型 スリーエッチ

    ステンレスブロック オーフ型

    スリーエッチ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ベケット付
    材質(本体)ステンレス種類滑車頭部オーフ型
  • ステンレスアイスナップ スリーエッチ

    ステンレスアイスナップ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の小型フックです。
    材質ステンレス種類スイベルスナップ
  • カラビナ ステンレスO型安全環ナシ スリーエッチ

    カラビナ ステンレスO型安全環ナシ

    スリーエッチ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のカラビナです。
    材質ステンレス質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110使用荷重(kg)230寸法D(mm)10寸法W(mm)55寸法M(mm)20
  • オーリング オーエッチ工業

    オーリング

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープなどの連結材質SCr420種類リンク
  • シートフック 水本機械製作所

    シートフック

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類プレートフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナスカンカラー 水本機械製作所

    ナスカンカラー

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛ダイキャスト種類ナスカン(鉄砲ナスカン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトフック 水本機械製作所

    ライトフック

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マガタマSフック 水本機械製作所

    マガタマSフック

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルベルトナスカン 水本機械製作所

    スイベルベルトナスカン

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環付スナップフックNB型 水本機械製作所

    環付スナップフックNB型

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイストラップ座ぐりなしタイプ 水本機械製作所

    アイストラップ座ぐりなしタイプ

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込みリングフック 水本機械製作所

    埋め込みリングフック

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転丸カンプレート 水本機械製作所

    回転丸カンプレート

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類丸カンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型アイ(ステンレス製) 水本機械製作所

    T型アイ(ステンレス製)

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸カンボルトS型 水本機械製作所

    丸カンボルトS型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイプレート アイアイ

    ステンアイプレート

    アイアイ(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)種類アイプレート
吊具