カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(152)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(191)
- 吊具用スイベルスナップ(89)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(97)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(228)
- 連結金具(5)
- その他金具(59)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(618)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(1,040)
- SUS316(157)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(37)
- スチール(383)
- ステンレス(818)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 吊具

プチカラビナ(スタンダード型)
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。
スナップフックB型
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです スタンダードなスプリングフックです用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックA型(リング付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです リングが付いていますので、絡まりを防ぎます用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです ナットを回すだけで簡単に開閉できます用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ダブルヘッドナスカン
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます用途チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。材質ステンレス(SUS304)
アイSカン ストレート
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています用途物掛けとして。トラスコ品番178-4091材質ステンレスアズワン品番64-8395-90
プレートフック
水本機械製作所¥889~税込¥978~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)
SカンSAP
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷片側の懐の深いSカンです用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
ステンレスリング入スプリングフック
ジョー・プリンス竹下¥469~税込¥516~1個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック ロック付
ジョー・プリンス竹下¥619~税込¥681~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック
ジョー・プリンス竹下¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススリムアイプレート
ジョー・プリンス竹下¥439~税込¥483~1個当日出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルウォレットチェーン
三友¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)340(金具除く)ロープ長さ(m)4.2(解いた際)材質(ひも)ナイロン
コブラステッチキーリング
三友¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)75(金具除く)ロープ長さ(m)1.4(解いた際)材質(ひも)ナイロン
クランクステッチキーリング
三友¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)50(金具除く)ロープ長さ(m)0.8(解いた際)材質(ひも)ナイロン
ロック付スプリングフック つや消し黒
WAKI(和気産業)¥209~税込¥230~1個翌々日出荷ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。色黒材質(本体)スチール種類スナップフック
ロック付スプリングフック
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。材質(本体)スチール種類スナップフック
アイスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
グランドフック2型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥539税込¥5931個当日出荷使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。両サイド2箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類ウォールフック
ラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥639~税込¥703~1個当日出荷プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ハングフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ボルトフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)2
カラビナKA102 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ステンレス製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)215材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)215種類カラビナ
口広リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
チェーンフックB型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥859~税込¥945~1個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。材質ステンレス(SUS316)種類フック
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
ピン止めチェーンキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥809~税込¥890~1個当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
スライダーX
AIOULE(ふじわら)¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。材質(車輪)デルリン種類滑車使用ロープ径(mm)~7適合ロープ径(Φmm)~6.3材質(軸受)ステンレス材質(車材)ポリアセタール
丸リンク (ステンレス製)
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
三角リンク ステンレス製
水本機械製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り
ナスカン 真鍮メッキ
水本機械製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)真鍮メッキ
ナスカン クロームメッキ
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)クロームメッキ
ステンレス 台形リングキャッチ
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番204-8708材質ステンレス(SUS304)質量(g)63種類リングキャッチ寸法L(mm)46寸法D(mm)7包装JAN付袋入り